80/20 40-8080-6M extrudálás, 8 nyitott T-nyílás, 6 m hosszú, 80 mm szélesség, alumínium, átlátszó | AE4FFC 5JTA2

80/20 40-8080-6M extrudálás, 8 nyitott T-nyílás, 6 m hosszú, 80 mm szélesség, alumínium, átlátszó

Tétel: AE4FFC Modell: 40-8080-6MKereszthivatkozás: 5JTA2
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,305.61 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAz extrudálás keretezése
Fura Dia.6.8mm
színekSzűrő kikapcsolása
Drop Lock2 fok
befejezanodize
Fokozat6105-T5
Magasság80mm
Hossz6m
AnyagAlumínium
Rugalmassági modulusz70326.5 N/nm mm
Tehetetlenségi nyomaték171.6341 cm4
Slot Width8.12mm
Felszíni terület23.573 négyzetcm
típusT-réses
Súly / Ft4.572 font
Szélesség80mm
Folyáshatár241.1 N/nm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.82
Hajó magassága (cm)8
Hajó hossza (cm)600
Hajószélesség (cm)8
HS-kód7604210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságFolyáshatárTehetetlenségi nyomatékÁr
80/20 40-8080-4M extrudálás, 8 nyitott T-nyílás, 4 m hosszú, 80 mm szélesség, alumínium, átlátszó | AE4FBU 5JRZ2 40-8080-4M4m80mm80mm241.1 N/nm171.6341 cm4€719.35
ajánlatkérés
80/20 40-8080-3M T-nyílású keretrendszer | CN2QPE 40-8080-4M / 5JRZ2 40-8080-3M-----€753.29
80/20 40-8080-6.05M T-nyílású keretrendszer | CN2QPF 40-8080-6M / 5JTA2 40-8080-6.05M-----€1,217.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 40-8080-6M extrudálás, 8 nyitott T-nyílás, 6 m hosszú, 80 mm szélesség, alumínium, átlátszó
€1,305.61 /Mértékegység