Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 40-4340 póló lapos lemez, 5 lyuk, 6 mm x 120 mm x 120 mm, alumínium, átlátszó | AE4EYR 5JRR1

80/20 40-4340 póló lapos lemez, 5 lyuk, 6 mm x 120 mm x 120 mm, alumínium, átlátszó

Raktáron
Tétel: AE4EYR Modell: 40-4340Kereszthivatkozás: 5JRR1
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
€26.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapostányér
színekSzűrő kikapcsolása
A méret120 mm
B mérete120 mm
C. mérete40mm
D dimenzió20 mm
E méret8.3 mm
F méret6 mm
G dimension40 mm
H méret40mm
befejezanodize
Fokozat6105-T5
AnyagAlumínium
Lyukak száma5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteszínekÁr
80/20 4140 Tee lapos lemez, 5 lyuk, 3/16 x 3 x 3 hüvelyk, alumínium, átlátszó | AC3BQH 2RCX7 41403"3"1"Szűrő kikapcsolása€21.99
80/20 4340 Tee lapos lemez, 5 lyuk, 1/4 x 4-1/2 x 4-1/2 hüvelyk, alumínium, átlátszó | AC3BQJ 2RCX8 43404.5 "4.5 "1.5 "Szűrő kikapcsolása€25.12
80/20 25-4140 póló lapos lemez, 5 lyuk, 4 mm x 75 mm x 75 mm, alumínium, átlátszó | AE4EYF 5JRP1 25-414075mm75 mm25 mmSzűrő kikapcsolása€22.58
80/20 45-4340 póló lapos lemez, 5 lyuk, 6 mm x 135 mm x 135 mm, alumínium, átlátszó | AE4EYX 5JRR6 45-4340135 mm135 mm45 mmSzűrő kikapcsolása€22.82
80/20 30-4340 póló lapos lemez, 5 lyuk, 4 mm x 90 mm x 90 mm, alumínium, átlátszó | AE4EZJ 5JRT7 30-434090mm90mm30mmSzűrő kikapcsolása€17.92
80/20 4080 Tee lapos lemez, 5 lyuk, 3/16 x 3 x 3 hüvelyk, alumínium, átlátszó | AF8ZVZ 29PA20 40803"3"1"Szűrő kikapcsolása€18.43
80/20 4480 Tee lapos lemez, 5 lyuk, 1/4 x 4-1/2 x 4-1/2 hüvelyk, alumínium, átlátszó | AF8ZWA 29PA21 44804.5 "4.5 "1.5 "Szűrő kikapcsolása€24.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 40-4340 póló lapos lemez, 5 lyuk, 6 mm x 120 mm x 120 mm, alumínium, átlátszó
€26.28 /Mértékegység