80/20 40-4004-4M extrudálás, két szemközti T-nyílás, 4 m hosszú, alumínium, átlátszó | AF8ZUU 29NZ91

80/20 40-4004-4M extrudálás, két szemközti T-nyílás, 4 m hosszú, alumínium, átlátszó

Tétel: AF8ZUU Modell: 40-4004-4MKereszthivatkozás: 29NZ91
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€277.20 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAz extrudálás keretezése
Fura Dia.6.8mm
színekSzűrő kikapcsolása
Drop Lock2 fok
befejezanodize
Fokozat6105-T5
Magasság40mm
Hossz4m
AnyagAlumínium
Rugalmassági modulusz70326.5 N/nm mm
Tehetetlenségi pillanat - IX8.6050 cm4
Tehetetlenségi pillanat – IY8.043 cm4
Slot Width8.13mm
Felszíni terület5.954 négyzetcm
típusT-réses
Súly / Ft1.1812 font
Szélesség40mm
Folyáshatár241.1 N/nm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.43
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)401.32
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7610900050

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságFokozatTehetetlenségi pillanat - IXTehetetlenségi pillanat – IYÁr
80/20 40-4001-4M extrudálás, két nyitott T-nyílás, 4 m hosszú, 40 mm magas, alumínium, átlátszó | AF8ZUQ 29NZ88 40-4001-4M4m40mm40mm6105-T58.5389 cm48.2599 cm4€229.09
ajánlatkérés
80/20 40-4002-4M extrudálás, egy nyitott T-nyílás, 4 m hosszú, 40 mm magasság, alumínium, átlátszó | AF8ZUR 29NZ89 40-4002-4M4m40mm40mm6105-T58.6303 cm48.6303 cm4€229.09
ajánlatkérés
80/20 40-4003-4M extrudálás, három T-nyílás, sima, 4 m hosszú, alumínium, átlátszó | AF8ZUT 29NZ90 40-4003-4M4m40mm40mm6105-T59.0094 cm48.7823 cm4€229.09
ajánlatkérés
80/20 40-4012-4M extrudálás, 8 nyitott T-nyílás, sima, 4 m hosszú, alumínium, átlátszó | AF8ZUV 29NZ92 40-4012-4M4m40mm120mm6105-T5306.3198 cm436.8008 cm4€694.15
ajánlatkérés
80/20 40-8016-4M extrudálás, 12 nyitott T-nyílás, 4 m hosszú, alumínium, átlátszó | AF8ZUW 29NZ93 40-8016-4M4m80mm160mm6105-T51111.9793 cm4322.7985 cm4€1,555.53
ajánlatkérés
80/20 40-4082-LITE-4M extrudálás, Lite, 2 szomszédos nyitott T-nyílás, 4 m hosszú, alumínium, átlátszó | AF8ZUX 29NZ94 40-4082-LITE-4M4m40mm80mm6105-T566.4788 cm416.3044 cm4€376.12
ajánlatkérés
80/20 40-4083-LITE-4M extrudálás, Lite, 3 szomszédos nyitott T-nyílás, 4 m hosszú, alumínium, átlátszó | AF8ZUY 29NZ95 40-4083-LITE-4M4m40mm80mm6105-T568.1908 cm416.4684 cm4€407.78
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 40-4004-4M extrudálás, két szemközti T-nyílás, 4 m hosszú, alumínium, átlátszó
€277.20 /Mértékegység