80/20 3060-145 extrudálás, 12 nyitott T-nyílás, 145 hüvelykes hosszúság, 150 psi, alumínium, átlátszó | AF8ZUL 29NZ84

80/20 3060-145 extrudálás, 12 nyitott T-nyílás, 145 hüvelykes hosszúság, 150 psi, alumínium, átlátszó

Tétel: AF8ZUL Modell: 3060-145Kereszthivatkozás: 29NZ84
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,477.13 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAz extrudálás keretezése
Fura Dia.6.65mm
színekSzűrő kikapcsolása
Drop Lock2 fok
befejezanodize
Fokozat6105-T5
Magasság152.4mm
Hossz145 "
AnyagAlumínium
Rugalmassági modulusz10200000 XNUMX XNUMX font / négyzethüvelyk
Tehetetlenségi pillanat - IX22.03 in4
Tehetetlenségi pillanat – IY6.5164 in4
Slot Width8.13mm
Felszíni terület5.963 négyzetméter ban ben.
típusT-réses
Súly / Ft7.4796 font
Szélesség76.2mm
Folyáshatár35000 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 41
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)368.3
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7610900050

Termék részletek:

    • A 80/20 3060-145 Framing Extrusion egy 15-ös sorozatú keretrendszer, amelyet extrudált 6105-T5 alumíniumból gyártanak.
    • Ez a 3 x 6 hüvelykes frakcionált T-hornyos profil barázdált extrudált textúrával rendelkezik, amely 12 nyitott T-hornyot tartalmaz.
    • A profil folyási szilárdsága 35,000 150 psi, középső üregei pedig XNUMX psi nyomásig nyomhatók.
    • Ez az alumínium T-hornyú extrudáló keret a 80/20 arányban a legnagyobb töredékprofil, amelyet előnyben részesítenek az automatizálási alkalmazásokhoz és a gépkeretekhez.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságFokozatTehetetlenségi pillanat - IXTehetetlenségi pillanat – IYÁr
80/20 3030-145 extrudálás, 8 nyitott T-nyílás, 145 hüvelykes hosszúság, 3 hüvelyk szélesség, alumínium, átlátszó | AE4FGB 5JTD4 3030-145145 "3"3"6105-T53.4133 in43.4133 in4€558.19
ajánlatkérés
80/20 1502-145 extrudálás, 2 szomszédos T-nyílás, 145 hüvelykes hosszúság, alumínium, átlátszó | AF8ZUE 29NZ76 1502-145145 "38.1mm38.1mm6105-T50.166 in40.173 in4€188.24
ajánlatkérés
80/20 1504-145 extrudálás, 2 szemközti nyitott T-nyílás, 145 hüvelykes hosszúság, alumínium, átlátszó | AF8ZUF 29NZ77 1504-145145 "38.1mm38.1mm6105-T50.1729 in40.1665 in4€188.24
ajánlatkérés
80/20 3030-LITE-145 extrudálás, Lite, 8 nyitott T-nyílás, 145 hüvelykes hosszúság, alumínium, átlátszó | AF8ZUK 29NZ83 3030-LITE-145145 "76.2mm76.2mm6105-T52.6959 in42.6959 in4€498.27
ajánlatkérés
80/20 1502-120 T-nyílású keretrendszer | CN2QNV 1502-145 / 29NZ76 1502-120------€211.37
80/20 1504-120 T-nyílású keretrendszer | CN2QNW 1504-145 / 29NZ77 1504-120------€206.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 3060-145 extrudálás, 12 nyitott T-nyílás, 145 hüvelykes hosszúság, 150 psi, alumínium, átlátszó
€1,477.13 /Mértékegység