80/20 1504-145 extrudálás, 2 szemközti nyitott T-nyílás, 145 hüvelykes hosszúság, alumínium, átlátszó | AF8ZUF 29NZ77

80/20 1504-145 extrudálás, 2 szemközti nyitott T-nyílás, 145 hüvelykes hosszúság, alumínium, átlátszó

Tétel: AF8ZUF Modell: 1504-145Kereszthivatkozás: 29NZ77
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€227.77 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAz extrudálás keretezése
Fura Dia.6.65mm
színekSzűrő kikapcsolása
Drop Lock2 fok
befejezanodize
Fokozat6105-T5
Magasság38.1mm
Hossz145 "
AnyagAlumínium
Rugalmassági modulusz10200000 XNUMX XNUMX font / négyzethüvelyk
Tehetetlenségi pillanat - IX0.1729 in4
Tehetetlenségi pillanat – IY0.1665 in4
Slot Width8.13mm
Felszíni terület0.827 négyzetméter.
típusT-réses
Súly / Ft0.9732 font
Szélesség38.1mm
Folyáshatár35000 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.33
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)368.3
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7610900050

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságFokozatTehetetlenségi pillanat - IXTehetetlenségi pillanat – IYÁr
80/20 3030-145 extrudálás, 8 nyitott T-nyílás, 145 hüvelykes hosszúság, 3 hüvelyk szélesség, alumínium, átlátszó | AE4FGB 5JTD4 3030-145145 "3"3"6105-T53.4133 in43.4133 in4€558.19
ajánlatkérés
80/20 1502-145 extrudálás, 2 szomszédos T-nyílás, 145 hüvelykes hosszúság, alumínium, átlátszó | AF8ZUE 29NZ76 1502-145145 "38.1mm38.1mm6105-T50.166 in40.173 in4€188.24
ajánlatkérés
80/20 3030-LITE-145 extrudálás, Lite, 8 nyitott T-nyílás, 145 hüvelykes hosszúság, alumínium, átlátszó | AF8ZUK 29NZ83 3030-LITE-145145 "76.2mm76.2mm6105-T52.6959 in42.6959 in4€498.27
ajánlatkérés
80/20 3060-145 extrudálás, 12 nyitott T-nyílás, 145 hüvelykes hosszúság, 150 psi, alumínium, átlátszó | AF8ZUL 29NZ84 3060-145145 "76.2mm152.4mm6105-T522.03 in46.5164 in4€1,220.77
ajánlatkérés
80/20 1502-120 T-nyílású keretrendszer | CN2QNV 1502-145 / 29NZ76 1502-120------€211.37
80/20 1504-120 T-nyílású keretrendszer | CN2QNW 1504-145 / 29NZ77 1504-120------€206.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 1504-145 extrudálás, 2 szemközti nyitott T-nyílás, 145 hüvelykes hosszúság, alumínium, átlátszó
€227.77 /Mértékegység