Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 25-6425 Lineáris csapágy féklyukkal, 3 hornyos, 47 mm x 74.2 mm x 31.3 mm, alumínium | AE4FAN 5JRW4

80/20 25-6425 Lineáris csapágy féklyukkal, 3 rés, 47 mm x 74.2 mm x 31.3 mm, alumínium

Raktáron
Tétel: AE4FAN Modell: 25-6425Kereszthivatkozás: 5JRW4
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
€102.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris csapágy
Hordó Dia.0
Csapágy típusUHMW PAD
Fura Dia.6.3mm
színekSzűrő kikapcsolása
A méret31.2 mm
B mérete8 mm
C. mérete23.2 mm
D dimenzió1.8 mm
E méret41.15 mm
F méret4 mm
G dimension33.15 mm
H méret7.8 mm
J dimenzió16.47 mm
K méret4mm
L méret74.09mm
M méret47 mm
N méret23.5mm
P méret (hüvelyk)11mm
Q méret8.48 mm
R méret37.05 mm
S méret25 mm
U méret6.53 mm
V. dimenzió6.3 mm
Dimension W57.12 mm
X méret25 mm
Y méret11 mm
Z méret10.64 mm
Dinamikus terhelhetőség0
befejezanodize
Karima Dia.0
Karima vastagsága8 mm
Fokozat6105-T5
Magasság31.25
Zárás típusaVálasztható
KenésSzárítsa
AnyagAlumínium
Max. Pv0
Lyukközpont szerelése25 mm
Szerelő furat átmérője.6.3mm
Felület felszerelése a tengely közepére0
Teljes magasság31.25mm
Teljes hossz47mm
Teljes szélesség74.15mm
Pad anyagUHMW műanyag
folyamatExtrudált
Résszög (fok)0
Slot Width6.5mm
Statikus teherbírás0
Menetméret#8 FHS
típusDupla karima
Szélesség74.15

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8483304080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteFokozatAnyagszínekÁr
80/20 6425 Lineáris csapágy, 3 hornyos, 1-7/8 x 2-15/16 x 1-7/32 hüvelykes méretű, alumínium | AC3BLV 2RCJ7 64251.218 "0.312 "0.906 "6105-T5AlumíniumSzűrő kikapcsolása€101.10
80/20 6525 Lineáris csapágy, 3 hornyos, 2-13/16 x 4 x 1-7/8 hüvelykes méretű, alumínium | AC3BLZ 2RCK2 65251.875 "0.375 "1.5 "6105-T5AlumíniumSzűrő kikapcsolása€138.04
80/20 40-6525 Lineáris csapágy, féklyuk, 3 hornyos, 75.1 mm x 103.2 mm x 50.1 mm, alumínium | AE4FAT 5JRW8 40-652550 mm9mm41 mm6105-T5AlumíniumSzűrő kikapcsolása€124.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 25-6425 Lineáris csapágy féklyukkal, 3 rés, 47 mm x 74.2 mm x 31.3 mm, alumínium
€102.66 /Mértékegység