Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 25-3896 horgonyzó, normál becsúsztatható, M5 x 18mm menetes, cink, fényes | AE4EWB 5JRH1

80/20 25-3896 horgony rögzítő, szabványos becsúsztatható, M5 x 18 mm menetes, cink, fényes

Raktáron
Tétel: AE4EWB Modell: 25-3896Kereszthivatkozás: 5JRH1
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
€8.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorgony rögzítő
színekFényes
A méret18.54 mm
B mérete6.22 mm
C. mérete10.94 mm
D dimenzió4.34 mm
E méret14.27 mm
F méret12.44 mm
G dimension10.31 mm
Anyagcink
Anya típusaNormál becsúsztatható
MenetméretM5 x 18mm SHCS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7907006000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteAnyagÁr
80/20 13184 Horgony rögzítő, Becsavarható gömbrugós anyával, M4 x 14mm, cink, fényes | AA7XUW 16U369 1318416.9 mm5 mm7.9 mmcink€8.40
80/20 3395 horgonyzó, normál becsúsztatható, 10-32 x 0.75 menetes, cink, fényes | AC3BNZ 2RCU3 33950.73 "0.245 "0.431 "cink€9.10
80/20 3360 horgonyzó, normál becsúsztatható, 5/16-18 x 1.3 menetes, cink, fényes | AC3BPA 2RCU4 33601.383 "0.309 "0.625 "cink€10.27
80/20 40-3897 Horgony rögzítő, szabványos becsúsztatható, M8 x 30 mm menetes, cink, fényes | AE4EWD 5JRH3 40-389733 mm7.84 mm15.87 mmcink€9.53
80/20 13186 Horgony rögzítő, gazdaságos becsúsztatható, M6 x 20 mm menetes, cink, fényes | AE4EWJ 5JRH8 1318625 mm8 mm13mmcink€7.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 25-3896 horgony rögzítő, szabványos becsúsztatható, M5 x 18 mm menetes, cink, fényes
€8.09 /Mértékegység