Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 25-2751 görgős kerék tartószerkezet, 78 mm hosszú, nylon PA üvegszál erősítésű | AE4FAZ 5JRX4

80/20 25-2751 görgős kerék tartószerkezet, 78 mm hosszú, nylon PA üvegszál erősítésű

Raktáron
Tétel: AE4FAZ Modell: 25-2751Kereszthivatkozás: 5JRX4
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
€136.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgős kerék konzol szerelése
Konzol színeTiszta anódozás
Kocsi magassága12.7mm
A kocsi lyukának méreteM6
Kocsi hossza78mm
Kocsi anyagaAlumínium
Kocsi típusaÁrnyékoló roló
Kocsi szélessége25.4mm
A méret25 mm
FokozatK222-D
AnyagNylon PA üvegszál erősítésű
folyamatFröccsöntött
Henger anyagÖnkenő fekete nejlon
Henger típusaKerék
típusÁrnyékoló roló
Kerék színeKék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.12
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8483208080
Származási országUS

Termék részletek:

    • A kocsi befejezése (eloxált tiszta)

Termékváltozatok

TermékekModellA méretAnyagFokozatKerék színeÁr
80/20 2751 görgős kerék tartószerkezet, 3-1/8 hüvelyk hosszú, nylon PA üvegszál erősítésű | AC3BMW 2RCP4 27511"Nylon PA üvegszál erősítésűK222-DFekete€134.67
80/20 25-2753 görgős kerék tartószerkezet, 103 mm hosszú, nylon PA üvegszál erősítésű | AE4FBA 5JRX5 25-275350 mmAkulonK222-DKék€138.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 25-2751 görgős kerék tartószerkezet, 78 mm hosszú, nylon PA üvegszál erősítésű
€136.56 /Mértékegység