Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 25-2028-2 Végzáró sapka, 50 mm x 3 mm x 50 mm, ABS, fekete | AE4EVH 5JRF4

80/20 25-2028-2 végsapka, 50 mm x 3 mm x 50 mm, ABS, fekete

Raktáron
Tétel: AE4EVH Modell: 25-2028-2Kereszthivatkozás: 5JRF4
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
€10.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáró sapka
színekFekete
A méret50 mm
B mérete50 mm
C. mérete6.8 mm
D dimenzió3 mm
befejezMatte
AnyagABS
folyamatÖntött

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3923500000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteAnyagÁr
80/20 25-2015-2 Végzáró sapka, 25 mm x 3 mm x 25 mm, ABS, fekete | AE4EUZ 5JRE6 25-2015-225 mm25 mm6.8 mmABS€5.58
80/20 25-2025-2 Végzáró sapka, 50 mm x 3 mm x 25 mm, ABS, fekete | AE4EVA 5JRE7 25-2025-225 mm50 mm6.8 mmABS€8.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 25-2028-2 végsapka, 50 mm x 3 mm x 50 mm, ABS, fekete
€10.36 /Mértékegység