Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 2434 panelrögzítő, keskeny, 1-1/2 hüvelyk hosszú, alumínium, átlátszó | AA7XUR 16U365

80/20 2434 panelrögzítő, keskeny, 1-1/2 hüvelyk hosszú, alumínium, átlátszó

Raktáron
Tétel: AA7XUR Típus: 2434Kereszthivatkozás: 16U365
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
€12.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPanel rögzítő
színekSzűrő kikapcsolása
A méret2.874 "
C. mérete0.75 "
D dimenzió1.656 "
E méret0.625 "
F méret0.328 "
G dimension0.25 "
H méret0.25 "
J dimenzió1.377 "
K méret0.59 "
L méret0.84 "
M méret1.5 "
befejezanodize
Fokozat6105-T5
AnyagAlumínium
folyamatMarva
Menetméret5 / 16 "-18
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0562
Hajó magassága (cm)2.13
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)7.31
HS-kód7616995090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretC. méreteD dimenzióFokozatAnyagÁr
80/20 2433 panelrögzítő, széles, egykarú, 3 hüvelyk hosszú, alumínium, átlátszó | AA7XTP 16U339 24332.879 "1.5 "0.75 "6105-T5Alumínium€17.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 2434 panelrögzítő, keskeny, 1-1/2 hüvelyk hosszú, alumínium, átlátszó
€12.25 /Mértékegység