80/20 1530-72 extrudálás, 6 nyitott T-nyílás, 72 hüvelykes hosszúság, alumínium, átlátszó | AE4FFM 5JTC1

80/20 1530-72 extrudálás, 6 nyitott T-nyílás, 72 hüvelykes hosszúság, alumínium, átlátszó

Tétel: AE4FFM Modell: 1530-72Kereszthivatkozás: 5JTC1
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€218.16 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAz extrudálás keretezése
Fura Dia.0.262 "
színekSzűrő kikapcsolása
Drop Lock2 fok
befejezanodize
Fokozat6105-T5
Magasság3"
Hossz72 "
AnyagAlumínium
Rugalmassági modulusz10200000 XNUMX XNUMX font / négyzethüvelyk
Tehetetlenségi pillanat - IX1.8042 in4
Tehetetlenségi pillanat – IY0.4824 in4
Slot Width0.32 "
Felszíni terület2.077 négyzetméter.
típusT-réses
Súly / Ft2.508 font
Szélesség1.5 "
Folyáshatár35000 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.543
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7604210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságFokozatTehetetlenségi pillanat - IXTehetetlenségi pillanat – IYÁr
80/20 1530-97 extrudálás, 6 nyitott T-nyílás, 97 hüvelykes hosszúság, alumínium, átlátszó | AE4FFY 5JTD1 1530-9797 "1.5 "3"6105-T51.8042 in40.4824 in4€232.47
ajánlatkérés
80/20 1530-BLACK-145 extrudálás, 6 nyitott T-nyílás, 145 hüvelykes hosszúság, alumínium, fekete | AF8ZTY 29NZ70 1530-FEKETE-145145 "38.1mm76.2mm6105-T51.8042 in40.4824 in4€495.50
ajánlatkérés
80/20 1530-48 extrudálás, 6 nyitott T-nyílás, 48 ​​hüvelykes hosszúság, alumínium, átlátszó | AF8ZUH 29NZ80 1530-4848 "38.1mm76.2mm6105-T51.8042 in40.4824 in4€150.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 1530-72 extrudálás, 6 nyitott T-nyílás, 72 hüvelykes hosszúság, alumínium, átlátszó
€218.16 /Mértékegység