Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 1515-48 extrudálás, 4 nyitott T-nyílás, 48 ​​hüvelykes hosszúság, alumínium, átlátszó | AF8ZUG 29NZ78

80/20 1515-48 extrudálás, 4 nyitott T-nyílás, 48 hüvelykes hosszúság, alumínium, átlátszó

Raktáron
Tétel: AF8ZUG Modell: 1515-48Kereszthivatkozás: 29NZ78
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
€87.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAz extrudálás keretezése
Fura Dia.6.65mm
színekSzűrő kikapcsolása
Drop Lock2 fok
befejezanodize
Fokozat6105-T5
Magasság38.1mm
Hossz48 "
AnyagAlumínium
Rugalmassági modulusz10200000 XNUMX XNUMX font / négyzethüvelyk
Tehetetlenségi nyomaték0.2542 in4
Slot Width8.13mm
Felszíni terület1.152 négyzetméter.
típusT-réses
Súly / Ft1.3428 font
Szélesség38.1mm
Folyáshatár35000 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.45
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7610900050

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságFokozatFolyáshatárÁr
80/20 1515-72 extrudálás, 4 nyitott T-nyílás, 72 hüvelykes hosszúság, alumínium, átlátszó | AE4FFJ 5JTA8 1515-7272 "1.5 "1.5 "6105-T535000 psi€104.44
ajánlatkérés
80/20 1515-97 extrudálás, 4 nyitott T-nyílás, 97 hüvelykes hosszúság, alumínium, átlátszó | AE4FFV 5JTC8 1515-9797 "1.5 "1.5 "6105-T535000 psi€155.10
ajánlatkérés
80/20 1515-BLACK-145 extrudálás, 4 nyitott T-nyílás, 145 hüvelykes hosszúság, alumínium, fekete | AF8ZTW 29NZ68 1515-FEKETE-145145 "38.1mm38.1mm6105-T535000 psi€282.35
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 1515-48 extrudálás, 4 nyitott T-nyílás, 48 hüvelykes hosszúság, alumínium, átlátszó
€87.22 /Mértékegység