Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 14085 belső saroktartó, 41.3 mm x 42 mm x 41.3 mm, alumínium, átlátszó | AE4EZA 5JRR9

80/20 14085 belső saroktartó, 41.3 mm x 42 mm x 41.3 mm, alumínium, átlátszó

Raktáron
Tétel: AE4EZA Típus: 14085Kereszthivatkozás: 5JRR9
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
€8.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBelső saroktartó, 2-lyukú
A méret41.3 mm
B mérete41.3 mm
C. mérete2.46 mm
D dimenzió27.32 mm
E méret21 mm
F méret9.8 mm
G dimension17.36 mm
H méret3.5 mm
J dimenzió9 mm
K méret42mm
L méret10mm
befejezTermészetes
AnyagAlumínium
Lyukak száma2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8302496085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteAnyagÁr
80/20 14073 Belső saroktartó, 27 mm x 28 mm x 27 mm, alumínium, átlátszó | AE4EZD 5JRT2 1407327 mm27 mm2.4 mmAlumínium€6.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 14085 belső saroktartó, 41.3 mm x 42 mm x 41.3 mm, alumínium, átlátszó
€8.28 /Mértékegység