Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 14073 Belső saroktartó, 27 mm x 28 mm x 27 mm, alumínium, átlátszó | AE4EZD 5JRT2

80/20 14073 belső saroktartó, 27 mm x 28 mm x 27 mm, alumínium, átlátszó

Raktáron
Tétel: AE4EZD Típus: 14073Kereszthivatkozás: 5JRT2
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
€6.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBelső saroktartó, 2-lyukú
A méret27 mm
B mérete27 mm
C. mérete2.4 mm
D dimenzió15.87 mm
E méret14 mm
F méret5.82 mm
G dimension11.26 mm
H méret3 mm
J dimenzió6.4 mm
K méret28mm
L méret8mm
befejezTermészetes
AnyagAlumínium
Lyukak száma2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8302496085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteAnyagÁr
80/20 14085 belső saroktartó, 41.3 mm x 42 mm x 41.3 mm, alumínium, átlátszó | AE4EZA 5JRR9 1408541.3 mm41.3 mm2.46 mmAlumínium€8.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 14073 belső saroktartó, 27 mm x 28 mm x 27 mm, alumínium, átlátszó
€6.09 /Mértékegység