Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 12099 csuklópánt, 4 lyuk, 22 ft. lb., nylon PA üvegszál erősítésű, fekete | AE4EXF 5JRK8

80/20 12099 csuklópánt, 4 lyuk, 22 ft. lb., nylon PA üvegszál erősítésű, fekete

Raktáron
Tétel: AE4EXF Típus: 12099Kereszthivatkozás: 5JRK8
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
€17.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMűanyag zsanér
színekFekete
A méret30mm
B mérete48 mm
C. mérete28 mm
D dimenzió26mm
E méret15 mm
F méret6.6 mm
G dimension8.9 mm
H méret7 mm
J dimenzió6 mm
K méret7.9mm
AnyagNylon PA üvegszál erősítésű
Max. Betöltés30 Nm/ 22 láb font.
folyamatFröccsöntött

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód3926909980
Származási országGE

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteMax. BetöltésÁr
80/20 12108 csuklópánt, 4 lyuk, 22 ft. lb., nylon PA üvegszál erősítésű, fekete | AE4EXG 5JRK9 1210835 mm48 mm28 mm30 Nm/ 22 láb font.€20.59
80/20 12126 csuklópánt, 4 lyuk, 30 ft. lb., nylon PA üvegszál erősítésű, fekete | AE4EXH 5JRL0 1212645 mm48 mm28 mm40 Nm/ 30 láb font.€22.01
80/20 12136 csuklópánt, 4 lyuk, 29 ft. lb., nylon PA üvegszál erősítésű, fekete | AE4EXJ 5JRL1 1213650 mm48 mm28 mm40 Nm/ 29 láb font.€23.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 12099 csuklópánt, 4 lyuk, 22 ft. lb., nylon PA üvegszál erősítésű, fekete
€17.01 /Mértékegység