Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M W-9435-25 légitömlő 25 láb hosszúságú, 120 psi | AE7TTY 6AJ02

3M W-9435-25 légitársaság tömlő 25 láb hosszúság 120 Psi

Raktáron
Tétel: AE7TTY Modell: W-9435-25Kereszthivatkozás: 6AJ02
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
€452.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégitársaság tömlő
couplers1/4 "ipari csere
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Hossz25 láb.
Max. Nyomás120 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.77
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)35.05
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód9020006000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcouplersTömlő belül Dia.HosszÁr
3M W-9435-50 légi tömlő 50 láb 3/8 hüvelyk átmérőjű | AC8HYK 3AH20 W-9435-501/4 "ipari csere3 / 8 "50 láb.€688.56
3M W-3020-25 légi tömlő 25 láb 1/2 hüvelyk átmérőjű | AD2ZBE 3WXZ2 W-3020-25Ipari csere1 / 2 "25 láb.€579.31
3M W-3020-100 légitársaság tömlő 1/2 hüvelyk átmérő 100 láb | AE3RHN 5F856 W-3020-1001/4 "ipari csere1 / 2 "100 láb.€1,527.33
3M W-3020-50 légi tömlő 50 láb hosszúság 1/2 hüvelyk átmérő | AE3RHP 5F863 W-3020-501/4 "ipari csere1 / 2 "50 láb.€886.98
3M W-9435-100 légitársaság tömlő 100 láb hosszúság 3/8 hüvelyk átmérő | AE7VQQ 6AT77 W-9435-1001/4 "ipari csere3 / 8 "100 láb.€1,098.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M W-9435-25 légitársaság tömlő 25 láb hosszúság 120 Psi
€452.35 /Mértékegység