Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M SDR-G vezetékjelölő szalag utántöltő tekercs, 50 db | AB9XBV 2FYR3

3M SDR-G vezetékjelölő szalag utántöltő tekercs, 50 db

Raktáron
Tétel: AB9XBV Modell: SDR-GKereszthivatkozás: 2FYR3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€519.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzaljelölő szalag
Háttérszínfehér
színekfehér
Címkemagasság. 003 "
Címke típusaSTD adagoló
Címke szélessége0.22 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaÖntapadós
AnyagPoliészter film
Címkék száma576
Temp. Hatótávolság-40 - 250 F
típusTöltse fel a tekercset
Adagolót használMfr. Sz. STD

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3919102055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáttérszínszínekLegendaÁr
3M SDR-(-) vezetékjelölő szalag utántöltő tekercs, 50 db | AB9WZR 2FYH1 SDR - (-)fehérfehér-€479.60
3M SDR-R vezetékjelölő szalag utántöltő tekercs, 50 db | AB9WZU 2FYH4 SDR-Rfehérfehér-€562.57
3M SDR-S vezetékjelölő szalag utántöltő tekercs, 50 db | AB9WZV 2FYH5 SDR-Sfehérfehér-€522.49
3M SDR-T1 vezetékjelölő szalag utántöltő tekercs, 50 db | AB9WZX 2FYH7 SDR-T1fehérfehér-€492.78
3M SDR-T2 vezetékjelölő szalag utántöltő tekercs, 50 db | AB9WZY 2FYH8 SDR-T2fehérfehér-€492.78
3M SDR-T3 vezetékjelölő szalag utántöltő tekercs, 50 db | AB9WZZ 2FYH9 SDR-T3fehérfehér-€495.20
3M SDR-U vezetékjelölő szalag utántöltő tekercs, 50 db | AB9XAA 2FYJ1 SDR-Ufehérfehér-€496.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M SDR-G vezetékjelölő szalag utántöltő tekercs, 50 db
€519.63 /Mértékegység