Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M MTI14-187Q dugaszoló, kék 16 - 14 Awg, 25 Pk | AF8DZY 25AZ80

3M MTI14-187Q dugós leválasztó kék 16 - 14 Awg, 25 Pk

Raktáron
Tétel: AF8DZY Típus: MTI14-187QKereszthivatkozás: 25AZ80
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
€43.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi leválasztása
Hordó belsejében Dia.0.085 "
SzínkódKék
Csatlakozó anyagÓnozott galvanizált réz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésTele
Szigetelés színeKék
Szigetelés típusaNejlon
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség1000V
Teljes hossz0.95 "
VarrásPopsi
Lapméret0.020 "x 0.187"
Vezetéktartomány16 - 14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.31
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)0.64
HS-kód8536904000

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.SzínkódTeljes hosszLapméretVezetéktartományÁr
3M MTI18-187Q dugaszoló, piros 22 - 18 Awg, 25 Pk | AF8DWD 25AZ82 MTI18-187Q0.065 "Piros0.95 "0.020 "x 0.187"22 - 18 AWG€23.84
3M MTI18-250Q dugaszoló, piros 22 - 18 Awg, 25 Pk | AF8DWE 25AZ83 MTI18-250Q0.065 "Piros0.95 "0.032 "x 0.250"22 - 18 AWG€22.91
3M MTI10-250Q dugaszoló, sárga 12 - 10 Awg, 25 Pk | AF8DZX 25AZ79 MTI10-250Q0.15 "Sárga1.05 "0.032 "x 0.250"12 - 10 AWG€29.87
3M MTI14-250Q dugós leválasztó kék 16 - 14 Awg, 25 Pk | AF8DZZ 25AZ81 MTI14-250Q0.085 "Kék0.95 "0.032 "x 0.250"16 - 14 AWG€23.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M MTI14-187Q dugós leválasztó kék 16 - 14 Awg, 25 Pk
€43.28 /Mértékegység