Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M MNG18-14RSX Ring Terminal Red Brazed 22 To 18, 100 Pk | AD2NDA 3RWL6

3M MNG18-14RSX gyűrűs kapocs piros forrasztott 22-18, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AD2NDA Típus: MNG18-14RSXKereszthivatkozás: 3RWL6

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€143.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsengetési terminál
SzínkódPiros
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelő
Szigetelés színePiros
Szigetelés típusaNejlon
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.07 "
VarrásA forrasztott
Stud méret1 / 4 "
Terminál csatlakozásKrimpelő
Csatlakozó típusaStandard
Vezetéktartomány22 - 18 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.153
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellStud méretSzínkódCsatlakozó anyagCsatlakozó típusaSzigetelés típusaMax. HőmérsékletMax. FeszültségTeljes hosszÁr
3M MVU18-6RSX gyűrűs sorkapocs, piros 22–18, 100 Pk | AA8TME 1A078 MVU18-6RSX#6PirosRézStandard Vinyl221 fok F600V0.8 "€63.57
3M MU18-8RLX gyűrűs kivezetés, csupasz 22-18, 100 Pk | AA9JZX 1DME4 MU18-8RLX#8CsupaszRézStandard Szigeteletlen347 fok F600V0.74 "€63.33
3M MV18-10R/LK gyűrűs kapocs, piros forrasztott 22–18, 1000 Pk | AB9KRE 2DPR3 MV18-10R / LK#10PirosRézStandard Vinyl221 fok F600V0.93 "€760.51
3M MNG18-14R/SK gyűrűs sorkapocs, piros forrasztott 22–18, 1000 Pk | AB9KVN 2DRH4 MNG18-14R / SK1 / 4 "PirosRézStandard Nejlon221 fok F600V1.07 "€1,018.26
3M MNG18-38RK gyűrűs sorkapocs piros forrasztott 22–18, 1000 Pk | AB9KVU 2DRJ1 MNG18-38RK3 / 8 "PirosRézStandard Nejlon221 fok F600V1.12 "€1,018.26
3M MNG18-8R/LK gyűrűs kapocs piros forrasztott 22–18, 1000 Pk | AB9KYR 2DTA3 MNG18-8R / LK#8PirosRézStandard Nejlon221 fok F600V0.92 "€1,018.14
3M MV18-610RK gyűrűs sorkapocs, piros forrasztott 22–18, 1000 Pk | AB9KZK 2DTE6 MV18-610RK# 6 / 8 / 10PirosRézMulti-StudVinyl221 fok F600V1.01 "€834.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M MNG18-14RSX gyűrűs kapocs piros forrasztott 22-18, 100 Pk
€143.46 /Mértékegység