Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M MVU18-6RSX gyűrűs sorkapocs, piros 22–18, 100 Pk | AA8TME 1A078

3M MVU18-6RSX gyűrűs csatlakozó, piros 22-18, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AA8TME Modell: MVU18-6RSXKereszthivatkozás: 1A078
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
€63.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsengetési terminál
SzínkódPiros
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelő
Szigetelés színePiros
Szigetelés típusaVinyl
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.8 "
VarrásPopsi
Stud méret#6
Terminál csatlakozásKrimpelő
Csatlakozó típusaStandard
Vezetéktartomány22 - 18 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellStud méretSzínkódCsatlakozó anyagCsatlakozó típusaSzigetelés típusaMax. HőmérsékletMax. FeszültségTeljes hosszÁr
3M MU18-8RLX gyűrűs kivezetés, csupasz 22-18, 100 Pk | AA9JZX 1DME4 MU18-8RLX#8CsupaszRézStandard Szigeteletlen347 fok F600V0.74 "€63.33
3M MV18-10R/LK gyűrűs kapocs, piros forrasztott 22–18, 1000 Pk | AB9KRE 2DPR3 MV18-10R / LK#10PirosRézStandard Vinyl221 fok F600V0.93 "€760.51
3M MNG18-14R/SK gyűrűs sorkapocs, piros forrasztott 22–18, 1000 Pk | AB9KVN 2DRH4 MNG18-14R / SK1 / 4 "PirosRézStandard Nejlon221 fok F600V1.07 "€1,018.26
3M MNG18-38RK gyűrűs sorkapocs piros forrasztott 22–18, 1000 Pk | AB9KVU 2DRJ1 MNG18-38RK3 / 8 "PirosRézStandard Nejlon221 fok F600V1.12 "€1,018.26
3M MNG18-8R/LK gyűrűs kapocs piros forrasztott 22–18, 1000 Pk | AB9KYR 2DTA3 MNG18-8R / LK#8PirosRézStandard Nejlon221 fok F600V0.92 "€1,018.14
3M MV18-610RK gyűrűs sorkapocs, piros forrasztott 22–18, 1000 Pk | AB9KZK 2DTE6 MV18-610RK# 6 / 8 / 10PirosRézMulti-StudVinyl221 fok F600V1.01 "€834.27
3M MNG18-10R/LK gyűrűs sorkapocs piros forrasztott 22–18, 1000 Pk | AB9KZR 2DTF3 MNG18-10R / LK#10PirosRézStandard Nejlon221 fok F600V0.92 "€1,018.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M MVU18-6RSX gyűrűs csatlakozó, piros 22-18, 100 Pk
€63.57 /Mértékegység