Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M MNG1010RX gyűrűs kapocs sárga forrasztott 12-10, 50 Pk | AE4AJY 5HE61

3M MNG1010RX gyűrűs kapocs, sárga forrasztott 12-10, 50 Pk

Raktáron
Tétel: AE4AJY Típus: MNG1010RXKereszthivatkozás: 5HE61

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€104.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsengetési terminál
SzínkódSárga
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelő
Szigetelés színeSárga
Szigetelés típusaNejlon
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.03 "
VarrásA forrasztott
Stud méret#10
Terminál csatlakozásKrimpelő
Csatlakozó típusaStandard
Vezetéktartomány12 - 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellStud méretSzínkódCsatlakozó anyagCsatlakozó típusaSzigetelés típusaMax. HőmérsékletMax. FeszültségTeljes hosszÁr
3M MU10-8RX gyűrűs kapocs csupasz 12–10, 50 pk | AA9JZZ 1DME6 MU10-8RX#8CsupaszRézStandard Szigeteletlen347 fok F600V0.73 "€54.38
3M MNG10-6RX gyűrűs kapocs sárga forrasztott 12-10, 50 Pk | AA9KAE 1DMG5 MNG10-6RX#6SárgaRézStandard Nejlon221 fok F600V1.03 "€86.10
3M MH10-14RK Gyűrűs sorkapocs sárga forrasztott 12-10, 250 Pk | AB9KTF 2DPV5 MH10-14RK1 / 4 "SárgaRézStandard Hőzsugorodás221 fok F600V1.2 "€339.07
3M MU10-14R/SK gyűrűs kivezetés, csupasz 12–10 500 pk | AB9KTP 2DPX6 MU10-14R / SK1 / 4 "CsupaszRézStandard Szigeteletlen347 fok F600V0.96 "€208.30
3M MU10-10RHTK gyűrűs kivezetés, csupasz 12–10 500 pk | AB9KUU 2DRD6 MU10-10RHTK#10CsupaszNikkelezett acélStandard Szigeteletlen900 fok F600V0.73 "€278.66
3M M10-8RK gyűrűs kapocs csupasz forrasztással 12–10 500 Pk | AB9KUX 2DRE3 M10-8rk#8CsupaszRézStandard Szigeteletlen347 fok F600V0.73 "€258.61
3M M10-4R/SK gyűrűs csatlakozó csupasz forrasztással 12–10 500 Pk | AB9KVG 2DRF9 M10-4R / SK#4CsupaszRézStandard Szigeteletlen347 fok F600V0.68 "€253.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M MNG1010RX gyűrűs kapocs, sárga forrasztott 12-10, 50 Pk
€104.57 /Mértékegység