Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M MNG10-55PX-A Pin Terminal Yellow Brazed 12-10, 50 Pk | AD2NDF 3RWN2

3M MNG10-55PX-A Pin Terminal Yellow Brazed 12-10, 50 Pk

Raktáron
Tétel: AD2NDF Modell: MNG10-55PX-AKereszthivatkozás: 3RWN2
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
€210.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPin terminál
Hordó belsejében Dia.0.11 "
SzínkódSárga
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelő
Szigetelés színeSárga
Szigetelés típusaNejlon
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.1 "
VarrásA forrasztott
Vezetéktartomány12 - 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.12
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8536904000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.SzínkódSzigetelés típusaMax. HőmérsékletTeljes hosszVarrásVezetéktartományÁr
3M MVU18-47PX-A Pin-kivezetés, piros 22-18, 100 Pk | AD2DYH 3NLV4 MVU18-47PX-A0.075 "PirosVinyl167 fok F0.9 "Popsi22 - 18 AWG€127.32
3M MVU14-47PX-A csap csatlakozó kék 16-14, 100 Pk | AD2DYJ 3NLV5 MVU14-47PX-A0.075 "KékVinyl167 fok F0.9 "Popsi16 - 14 AWG€124.98
3M MVU10-55PX-A Tűs sorkapocs sárga 12-10, 50 Pk | AD2DYK 3NLV6 MVU10-55PX-A0.11 "SárgaVinyl167 fok F1.06 "Popsi12 - 10 AWG€94.95
3M MU18-47PX-A tűs kivezetés, csupasz 22-18, 100 Pk | AD2DYL 3NLV7 MU18-47PX-A0.08 "CsupaszSzigeteletlen347 fok F0.73 "Popsi22 - 18 AWG€78.69
3M MU14-47PX-A érintkező csupasz 16-14, 100 Pk | AD2DYM 3NLV8 MU14-47PX-A0.08 "CsupaszSzigeteletlen221 fok F0.73 "Popsi16 - 14 AWG€64.90
3M MU10-55PX-A érintkező csupasz 12-10, 50 Pk | AD2DYN 3NLV9 MU10-55PX-A0.11 "CsupaszSzigeteletlen347 fok F0.81 "Popsi12 - 10 AWG€41.87
3M MNG18-47PX-A tűs sorkapocs piros forrasztott 22-18, 100 Pk | AD2NDD 3RWL9 MNG18-47PX-A0.08 "PirosNejlon221 fok F0.93 "A forrasztott22 - 18 AWG€219.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M MNG10-55PX-A Pin Terminal Yellow Brazed 12-10, 50 Pk
€210.43 /Mértékegység