Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M MH14-6FLX Fork Terminal Blue 16 To 14 Awg, 25 Pk | AC9XCD 3LB38

3M MH14-6FLX Kék villakapocs 16–14 Awg, 25 Pk

Raktáron
Tétel: AC9XCD Modell: MH14-6FLXKereszthivatkozás: 3LB38
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
€68.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFork terminál
SzínkódKék
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaJúlius
Szigetelés színeKék
Szigetelés típusaHőzsugorodás
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.9 "
VarrásA forrasztott
Stud méret#6
Csatlakozó típusaZáró
Vezetéktartomány16 - 14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzínkódTeljes hosszStud méretVezetéktartományÁr
3M MH10-14FLK villakapocs sárga 12–10 Awg | AB9KRN 2DPT4 MH10-14FLKSárga1.2 "1 / 4 "12 - 10 AWG€548.60
3M MH14-8FLK villakapocs, kék 16–14 Awg, 250 Pk | AC2FGX 2JLA9 MH14-8FLKKék1"#816 - 14 AWG€369.16
3M MH10-8FLK villakapocs sárga 12–10 Awg, 250 Pk | AC2FKB 2JLN3 MH10-8FLKSárga1"#812 - 10 AWG€601.16
3M MH10-10FLK villakapocs, 12–10 Awg, sárga, 250 Pk | AC2FKD 2JLN7 MH10-10FLKSárga1"#1012 - 10 AWG€484.63
3M MH18-8FLK villakapocs piros 22–18 Awg, 250 Pk | AC2FMN 2JMC1 MH18-8FLKPiros1"#822 - 18 AWG€338.42
3M MH18-10FLK villakapocs piros 22–18 Awg, 250 Pk | AC2FMR 2JMC5 MH18-10FLKPiros1"#1022 - 18 AWG€387.20
3M MH14-10FLK villakapocs, kék 16–14 Awg, 250 Pk | AC2FNU 2JMH4 MH14-10FLKKék1"#1016 - 14 AWG€370.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M MH14-6FLX Kék villakapocs 16–14 Awg, 25 Pk
€68.80 /Mértékegység