Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M HF65-S szűrőpatron, 3 um Nom, 3.34 Gpm, 35000 Gal | AF7YWY 23NZ04

3M HF65-S szűrőpatron, 3 um Nom, 3.34 Gpm, 35000 Gal

Raktáron
Tétel: AF7YWY Modell: HF65-SKereszthivatkozás: 23NZ04
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
€428.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsere szűrőpatron
Illik a márkához3M
Áramlási sebesség3.3 gpm
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet100 fok F
um3
csökkentiKlór, íz, szag, skála és üledék
Élettartam35,000 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7775
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)57.4
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8421210000

Termékváltozatok

TermékekModellcsökkentiIllik a márkáhozÁramlási sebességMagasságTételMax. HőmérsékletumDia kívül.Ár
3M CFS8812X-S szűrőpatron, szabványos hossz, 0.5 Um Nom, 1.5 Gpm, 9000 Gal | AB3FJK 1RWK4 CFS8812X-SCiszta és skálaCuno1.5 gpm17 "Csere szűrőpatron100 fok F0.53.5 "€180.17
3M CFS8720-S szűrőpatron, szabványos hossz, 5 Um Nom, 1.5 Gpm, 4800 Gal | AB3FJL 1RWK5 CFS8720-SAz üledék csökkentése és a skála gátlásaCuno1.5 gpm13 "Csere szűrőpatron100 fok F53.75 "€167.42
3M CFS8812X vízszűrő csereszűrő patron | AB3FJM 1RWK6 CFS8812XÍzCuno1.5 gpm17 "Csere szűrőpatron100 fok F0.53.5 "€205.35
3M CFS8720 vízszűrő csereszűrő patron | AB3FJN 1RWK7 CFS8720Üledék, klóríz és szagCuno1.5 gpm18 "Csere szűrőpatron100 fok F53.75 "€160.47
3M W-2811-10 szűrő fehér, 10 Pk | AD2YXV 3WUW5 W-2811-10----Csere szűrőpatron---€693.64
3M CFS8112 vízszűrő csereszűrő patron | AD9AQV 4NY63 CFS8112Klór, íz, szag és üledékCuno1.5 gpm12.875 "Csere szűrőpatron100 fok F13.187 "€183.40
3M CFS8112-S vízszűrő csereszűrő patron | AD9AQW 4NY64 CFS8112-SÜledék, skála, klór íz és szagCuno1.5 gpm12.875 "Csere szűrőpatron100 fok F13.187 "€197.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M HF65-S szűrőpatron, 3 um Nom, 3.34 Gpm, 35000 Gal
€428.00 /Mértékegység