3M FP-301-1 1/2 100 hőre zsugorodó cső 100 láb 500-800 Kcmil átlátszó | AD8YLC 4NKU6

3M FP-301-1 1/2" 100" hőre zsugorodó cső 100 láb 500-800 Kcmil átlátszó

Raktáron
Tétel: AD8YLC Típus: FP-301-1 1/2 "100"Kereszthivatkozás: 4NKU6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€559.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőre zsugorodó cső
Kábeltartomány500–800 kcmil
színekSzűrő kikapcsolása
Zsugorodás utáni azonosító0.75 "
Zsugorodás előtti azonosító1.5 "
Hossz100 láb.
AnyagRugalmas poliolefin
Max. Feszültség600
Zsugorítási arány2:1
Zsugor hőmérséklet.212 fok F
Temp. Hatótávolság-67 - 275 F
Falvastagság zsugorodás után0.04 "
Fal típusVékony fal
Vezetéktartomány500–800 kcmil

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.52
Hajó magassága (cm)53.66
Hajó hossza (cm)53.66
Hajószélesség (cm)9.84
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFalvastagság zsugorodás utánKábeltartományszínekSzélességVezetéktartományZsugorodás utáni azonosítóZsugorodás előtti azonosítóHosszÁr
3M FP301-1/16-6"-fekete PK100 hőre zsugorodó, rugalmas 0.063 hüvelyk, 10 Pk | AD3PUM 40L342 FP301-1/16-6"-Black PK1000.017 "-Fekete0.063 "In0.031 "0.063 "6"€11.37
3M FP301-1/16-6"-Clear PK100 hőre zsugorodó, rugalmas 0.063 hüvelyk, 10 Pk | AD3PUN 40L343 FP301-1/16-6"-Clear PK1000.017 "-Szűrő kikapcsolása0.063 "In0.031 "0.063 "6"€11.08
3M FP301-3/64-6"-fekete PK100 hőre zsugorodó, rugalmas, 0.046 hüvelyk, 10 Pk | AD3PUP 40L344 FP301-3/64-6"-Black PK1000.016 "-Fekete0.046 "In0.023 "0.046 "6"€9.80
3M FP-301-3/32" PK25 hőre zsugorodó cső 48 hüvelykes 28-26 Awg átlátszó, 25 Pk | AD8JTA 4KNG5 FP-301-3 / 32 "PK250.02 "28 - 26 AWGSzűrő kikapcsolása-28 - 26 AWG0.046 "0.093 "4 láb.€142.40
3M FP-301-3/16" PK25 hőre zsugorodó cső 48 hüvelykes 20-18 AWG fekete, 25 Pk | AD8JTP 4KNH9 FP-301-3 / 16 "PK250.02 "20 - 18 AWGFekete-20 - 18 AWG0.093 "0.187 "4 láb.€164.18
3M FP-301-3/4" PK12 hőre zsugorodó cső 48In 4-3/0 AWG fekete, 12 Pk | AD8JUV 4KNN1 FP-301-3 / 4 "PK120.03 "4-től 3/0 AWG-igFekete-4-től 3/0 AWG-ig0.375 "0.75 "4 láb.€146.20
3M FP-301-3/4" PK12 hőre zsugorodó cső 48In 4-3/0 AWG átlátszó, 12 Pk | AD8JUW 4KNN2 FP-301-3 / 4 "PK120.03 "4-től 3/0 AWG-igSzűrő kikapcsolása-4-től 3/0 AWG-ig0.375 "0.75 "4 láb.€146.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M FP-301-1 1/2" 100" hőre zsugorodó cső 100 láb 500-800 Kcmil átlátszó
€559.29 /Mértékegység