Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M D-PPPB szűrőpatron, húr tekercs, 0.23 l/perc, 5 mikron, 9 3/4 hüvelyk teljes magasság | CN7UHP 803F86

3M D-PPPB Filter Cartridge, String Wound, 0.23 lpm, 5 micron, 9 3/4 Inch Overall Height

Raktáron
Tétel: CN7UHP Model: D-PPPBKereszthivatkozás: 803F86

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€42.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrőbetét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2182
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
3M D-CCSV-3-A szűrőpatron, 0.11 l/perc, 100 mikron, 29 1/4 hüvelyk teljes magasság, 248° F Max hőmérséklet | CN7UHH 803F80 D-CCSV-3-A€107.39
3M D-PPPX-2-A szűrőpatron, 0.69 l/perc, 0.5 mikron, 19 1/2 hüvelyk teljes magasság, 176° F Max. hőmérséklet | CN7UHJ 803FA3 D-PPPX-2-A€84.17
3M D-CCSX-2-A szűrőpatron, 1.05 l/perc, 0.5 mikron, 19 1/2 hüvelyk teljes magasság, 248° F Max hőmérséklet | CN7UHK 803F84 D-CCSX-2-A€85.72
3M D-PPPF-2-A szűrőpatron, zsinór tekercs, 0.12 l/perc, 25 mikron, 19 1/2 hüvelyk teljes magasság | CN7UHL 803F91 D-PPPF-2-A€62.40
3M D-CCSF-2-A szűrőpatron, tekercselt húr, 0.12 l/perc, 25 mikron, 19 1/2 hüvelyk teljes magasság | CN7UHM 803F77 D-CCSF-2-A€133.06
3M D-CCSC szűrőpatron, húr tekercs, 0.21 l/perc, 10 mikron, 9 3/4 hüvelyk teljes magasság | CN7UHN 803F74 D-CCSC€43.96
3M D-PPPC-2-A szűrőpatron, felhúzott húr, 0.49 l/perc, 10 mikron, 19 1/2 hüvelyk teljes magasság | CN7UHQ 803F88 D-PPPC-2-A€60.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M D-PPPB Filter Cartridge, String Wound, 0.23 lpm, 5 micron, 9 3/4 Inch Overall Height
€42.10 /Mértékegység