Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 984F Quick Change Disc, Coated, TR Roll-On/Off Disc Attachment System, 50 Pk | CE9REH 448C26

3M 984F gyorscserélő lemez, bevonattal, TR roll-on/off lemezrögzítő rendszer, 50 db

Raktáron
Tétel: CE9REH Modell: 984FKereszthivatkozás: 448C26

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€227.26 /Mértékegység
Ez a termék csak 200 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖv csiszolása
CsiszolóanyagKerámia szemcsék
Csiszoló típusBevont
Melléklet típusaTR
színekGesztenyebarna
Átmérő3"
Csikorog80
Max. FORDULAT20,000 RPM

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellHosszCsiszolóanyagMelléklet típusaMax. FORDULATSzélességHátlapszínekÁtmérőÁr
3M 984F csiszolószalag, 75 hüvelyk hosszú, 37 hüvelyk széles, kerámiaszemcsés, 80 szemcsés, közepes | CE9KPM 448C52 984F75 "Kerámia szemcsék--37 "Poliészter kendőGesztenyebarna-€654.50
3M 984F csiszolószalag, 72 hüvelyk hosszú, 2 hüvelyk széles, kerámia, 36 szemcsés, extra durva | CE9KPZ 30CN94 984F72 "Kerámiai--2"Szövetnarancs-€38.84
3M 984F csiszolószalag, 72 hüvelyk hosszú, 2 hüvelyk széles, kerámiaszemcsés, 50 szemcsés, durva | CE9KQC 448D40 984F72 "Kerámia szemcsék--2"Poliészter kendőGesztenyebarna-€30.40
3M 984F csiszolószalag, 72 hüvelyk hosszú, 2 hüvelyk széles, kerámia szemcseméretű, 120 szemcsés, finom | CE9KQF 448D48 984F72 "Kerámia szemcsék--2"Poliészter kendőGesztenyebarna-€20.06
3M 984F csiszolószalag, 60 hüvelyk hosszú, 6 hüvelyk széles, kerámiaszemcsés, 60 szemcsés, közepes | CE9KQG 448C38 984F60 "Kerámia szemcsék--6"Poliészter kendőGesztenyebarna-€80.71
3M 984F csiszolószalag, 60 hüvelyk hosszúság, 37 hüvelyk szélesség, kerámia szemcseméret, 80 szemcsés, közepes | CE9KQK 448C53 984F60 "Kerámia szemcsék--37 "Poliészter kendőGesztenyebarna-€566.05
3M 984F csiszolószalag, 60 hüvelyk hosszú, 2 hüvelyk széles, kerámia, 36 szemcsés, extra durva | CE9KQV 30CP19 984F60 "Kerámiai--2"Szövetnarancs-€34.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 984F gyorscserélő lemez, bevonattal, TR roll-on/off lemezrögzítő rendszer, 50 db
€227.26 /Mértékegység