Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 88748 TR lemez biztonsági mentés, 3 hüvelyk méretű, 3/8-24 INT Gyorscsere 20000 Max RPM | CE9DGL 52WN66

3M 88748 TR Disc Backup Pad, 3 hüvelykes méretű, 3/8-24 INT Quick Change 20000 Max RPM

Raktáron
Tétel: CE9DGL Típus: 88748Kereszthivatkozás: 52WN66

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€71.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemez biztonsági pad
Hátsó rögzítés mérete3 / 8 "-24
Hátsó rögzítés típusaGyors változás
test anyagaMűanyag
SűrűségKemény
Arcra szerelés típusaTR
Max. FORDULAT20,000 RPM
Vákuumlyuk kialakításaNem vákuum

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaSűrűségArcra szerelés típusaMax. FORDULATÁr
3M 14216 TS lemezlemez, 3 hüvelyk, 1/4 in-20 menetes szárnyas lyuk, 20000 Max RPM | CE9DEE 6TJ71 14216GumiKeményTS20,000 RPM€66.08
3M 14215 TS lemezlemez, 3 hüvelyk méretű, 1/4 in-20 menetes szárnyas lyuk, 18000 Max RPM | CE9DEF 6TJ70 14215GumiközepesTS18,000 RPM€61.32
3M 14211 TS lemeztámla, 2 hüvelykes méretű, 1/4 a 20-ban menetes peremlyuk, 25000 Max RPM | CE9DEG 6TJ68 14211GumiközepesTS25,000 RPM€50.87
3M 45091 TR tárcsatámasztó betét, 3 hüvelyk méretű, 1/4-20 menetes szárnyas lyuk, 20000 Max RPM | CE9DGM 6TP88 45091GumiKeményTR20,000 RPM€63.46
3M 45092 TR tárcsatámasztó betét, 3 hüvelyk méretű, 1/4-20 menetes szárnyas lyuk, 18000 Max RPM | CE9DGN 6TP89 45092GumiközepesTR18,000 RPM€62.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 88748 TR Disc Backup Pad, 3 hüvelykes méretű, 3/8-24 INT Quick Change 20000 Max RPM
€71.97 /Mértékegység