Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 82278 Forró olvadék applikátor pedál és védő | AC2EBA 2JCD4

3M 82278 Hot Melt Applikátor pedál és védőburkolat

Raktáron
Tétel: AC2EBA Típus: 82278Kereszthivatkozás: 2JCD4
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
€1,971.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHot Melt Applikátor lábpedál és védőszerelvény
típusTartozék rész

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.17
Hajó magassága (cm)12.07
Hajó hossza (cm)29.36
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8515902000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Applikátor tartozékok

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
3M 82277 Melegolvadó applikátor padtartó Pg Ii | AC2EAR 2JBX3 82277Forró olvadék applikátor padtartó PG II€2,365.05
3M AE GEN II forró olvadék applikátor, AEII, vezetékes, 4 lb/óra, ujjal kioldó működtető, kézi adagolás, 120 V | CN2RHN AE II / 1VAK8 AE GEN IIAE II applikátor€273.61
3M TC/TC-Q GEN II Hot Melt applikátor, vezetékes, 2.6 lb/óra, tenyérkaros működtető, kézi adagolás, 110–230 V | CN2RHP POLYGUN LT / 4YX13 TC/TC-Q GEN IILT Applikátor€431.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 82278 Hot Melt Applikátor pedál és védőburkolat
€1,971.83 /Mértékegység