3M 76859 Csiszolószalag 52 sz x 103 hüvelyk hossz Ao 120g, 5 db | AB9CCZ 2BAJ7

3M 76859 Csiszolószalag 52 W x 103 hüvelyk hosszúság Ao 120 g, 5 Pk

Raktáron
Tétel: AB9CCZ Típus: 76859Kereszthivatkozás: 2BAJ7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,083.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖv csiszolása
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
Csiszoló típusNyitott kabát, gyanta ragasztva
HátlapSzövet
HátsúlyY
színekbarna
FokozatVége
Csikorog120
Hossz103 "
Szélesség52 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.42
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)140.72
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód6805301000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességCsiszolóanyagCsiszoló típusHátlapHátsúlyszínekCsikorogHosszÁr
3M 26560 Csiszolószalag 2 hüvelyk szélesség x 48 hüvelyk hossz Ao 120g, 50 Pk | AB9BPL 2AXW2 265602"Alumínium-oxidZárt kabát, gyanta ragasztvaSzövetXbarna12048 "€385.18
3M 84303 Csiszolószalag 3/4 sz x 18 hüvelyk hosszúság kb 120g, 200 pk | AB9JKQ 2DJK5 843033 / 4 "Kerámia alumínium-oxidZárt kabát, gyanta ragasztvaPoliészter kendőYFnarancs12018 "€1,066.86
3M 26388 csiszolószalag 2-1/2 x 60 hüvelykes alumínium-oxid 120g, 50 pk | AB9JLX 2DKA7 263882.5 "Alumínium-oxidZárt kabát, gyanta ragasztvaSzövetXbarna12060 "€497.31
3M 26434 csiszolószalag 1-1/2 x 60 hüvelykes alumínium-oxid 120g, 50 pk | AB9WRM 2FWY7 264341.5 "Alumínium-oxidZárt kabát, gyanta ragasztvaSzövetXbarna12060 "€369.63
3M 28591 Csiszolószalag 52 hüvelyk sz x 75 hüvelyk hossz Ao 150 g, 5 db | AB9WYX 2FYD3 2859152 "Alumínium-oxidZárt kabát, antisztatikusPapírFCserez15075 "€1,309.57
3M 30006 Csiszolószalag 1/2sz x 18l Nem szőtt Ao Fn, 20 Pk | AC2EDK 2JDR7 300061 / 2 "Alumínium-oxidNem szőttNejlon-Kékeszöld-18 "€321.47
3M 26806 Csiszolószalag 2sz x 18-15/16 L Ao 120g, 50 Pk | AC2EDX 2JDV5 268062"Alumínium-oxidZárt kabát, gyanta ragasztvaSzövetXbarna12018 15 / 16 "€290.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 76859 Csiszolószalag 52 W x 103 hüvelyk hosszúság Ao 120 g, 5 Pk
€4,083.23 /Mértékegység