Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 30006 Csiszolószalag 1/2sz x 18l Nem szőtt Ao Fn, 20 Pk | AC2EDK 2JDR7

3M 30006 csiszolószalag 1/2 sz x 18 l, nem szőtt Ao Fn, 20 pk

Raktáron
Tétel: AC2EDK Típus: 30006Kereszthivatkozás: 2JDR7
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
€321.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖv csiszolása
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
Csiszoló típusNem szőtt
HátlapNejlon
színekKékeszöld
FokozatVége
Hossz18 "
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)26.92
HS-kód6805301000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességCsiszolóanyagCsiszoló típusHátlapHátsúlyszínekCsikorogHosszÁr
3M 26560 Csiszolószalag 2 hüvelyk szélesség x 48 hüvelyk hossz Ao 120g, 50 Pk | AB9BPL 2AXW2 265602"Alumínium-oxidZárt kabát, gyanta ragasztvaSzövetXbarna12048 "€385.18
3M 76859 Csiszolószalag 52 sz x 103 hüvelyk hossz Ao 120g, 5 db | AB9CCZ 2BAJ7 7685952 "Alumínium-oxidNyitott kabát, gyanta ragasztvaSzövetYbarna120103 "€4,083.23
3M 84303 Csiszolószalag 3/4 sz x 18 hüvelyk hosszúság kb 120g, 200 pk | AB9JKQ 2DJK5 843033 / 4 "Kerámia alumínium-oxidZárt kabát, gyanta ragasztvaPoliészter kendőYFnarancs12018 "€1,066.86
3M 26388 csiszolószalag 2-1/2 x 60 hüvelykes alumínium-oxid 120g, 50 pk | AB9JLX 2DKA7 263882.5 "Alumínium-oxidZárt kabát, gyanta ragasztvaSzövetXbarna12060 "€497.31
3M 26434 csiszolószalag 1-1/2 x 60 hüvelykes alumínium-oxid 120g, 50 pk | AB9WRM 2FWY7 264341.5 "Alumínium-oxidZárt kabát, gyanta ragasztvaSzövetXbarna12060 "€369.63
3M 28591 Csiszolószalag 52 hüvelyk sz x 75 hüvelyk hossz Ao 150 g, 5 db | AB9WYX 2FYD3 2859152 "Alumínium-oxidZárt kabát, antisztatikusPapírFCserez15075 "€1,309.57
3M 26806 Csiszolószalag 2sz x 18-15/16 L Ao 120g, 50 Pk | AC2EDX 2JDV5 268062"Alumínium-oxidZárt kabát, gyanta ragasztvaSzövetXbarna12018 15 / 16 "€290.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 30006 csiszolószalag 1/2 sz x 18 l, nem szőtt Ao Fn, 20 pk
€321.47 /Mértékegység