Lapos szállítás

sima szállítás € 24,99 + TVA

3M 5419 filmszalag poliimid arany, 2 hüvelyk x 5 yard | AA6VVE 15C439

3M 5419 Poliimid arany filmszalag, 2 hüvelyk x 5 yard

Cikkszám: AA6VVE Modell: 5419Kereszthivatkozás: 15C439
Raktáron

Szerezd meg Kedd, Október 1

Átlagos szállítás 24,99 € + TVA A 24,99 kg-nál kisebb össztömegű megrendelésekre 10 € sima szállítás vonatkozik. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

€113.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFilmszalag
Tapadási szilárdság20 oz.
Ragasztóanyagszilikon
színekArany
Hossz5.
AnyagPoliimid
Teljesítményhőmérséklet-100 foktól 500 fokig F
AlakFolyamatos tekercs
Szakítószilárdság33 font / hüvelyk
Vastagság2.7 millil.
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód3919102055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességÁr
3M 5419 filmszalag poliimid arany 1/2 hüvelyk x 5 yard | AA6VVB 15C436 54195.1 / 2 "€29.16
3M 5419 filmszalag poliimid arany 1/4 hüvelyk x 5 yard | AA6VVC 15C437 54195.1 / 4 "€14.93
3M 5419 filmszalag poliimid arany, 1 hüvelyk x 5 yard | AA6VVD 15C438 54195.1"€47.09
3M 5419 filmszalag poliimid arany 3/4 hüvelyk x 5 yard | AA6VVF 15C440 54195.3 / 4 "€43.67
3M 5419 filmszalag poliimid arany 1/2 hüvelyk x 36 méter | AA6VVG 15C441 541936.1 / 2 "€151.23
3M 5419 filmszalag poliimid arany 1/4 hüvelyk x 36 méter | AA6VVH 15C442 541936.1 / 4 "€79.71
3M 5419 filmszalag poliimid arany, 1 hüvelyk x 36 yard | AA6VVJ 15C443 541936.1"€264.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 5419 Poliimid arany filmszalag, 2 hüvelyk x 5 yard
€113.43 /Mértékegység