3M 4540+BLK-M kapucnis kezeslábas fehér/kék kötött M, 25 Pk | AC4WRJ 30Z010

3M 4540+BLK-M kapucnis kezeslábas fehér/kék kötött M, 25 Pk

Raktáron
Tétel: AC4WRJ Modell: 4540+BLK-MKereszthivatkozás: 30Z010

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€456.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapucnis eldobható kezeslábas
Boka stílusRugalmas
Záró típus2-utas cipzár / vihar fedél
színekFehér / kék
SzíncsaládFehér / kék
Mandzsetta stílusKötött
Szövet súlya1.27 oz.
Megfelel a mellkas méretének36–39 ”
Der a derékmérethez50 "
inseam30 "
AnyagMikroporózus laminátum/SMMMS
Varrás stílusKöteles
MéretM

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.79
Hajó magassága (cm)31.24
Hajó hossza (cm)37.85
Hajószélesség (cm)31.5
HS-kód6210105000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagszínekSzíncsaládVarrás stílusMéretMandzsetta stílusSzövet súlyaMegfelel a mellkas méreténekÁr
3M 4530-BLK-M kapucnis Smms Kék/fehér Elasztikus M, 25 Pk | AC4WRC 30Z004 4530-BLK-MSMS-benKék fehérKék fehérKötelesMKötött1.59 oz.36–39 ”€585.83
3M 4530-BLK-L kapucnis Smms kötésű rugalmas L, 25 Pk | AC4WRD 30Z005 4530-BLK-LSMS-benKék fehérKék fehérKötelesLKötött1.59 oz.39–43 ”€625.69
3M 4530-BLK-XL kapucnis Smms Kék/fehér Elasztikus Xl, 25 Pk | AC4WRE 30Z006 4530-BLK-XLSMS-benKék fehérKék fehérKötelesXLKötött1.59 oz.43–45 ”€622.86
3M 4530-BLK-XXL kapucnis Smms Kék/fehér Lezárt 2xl, 25 Pk | AC4WRF 30Z007 4530-BLK-XXLSMS-benKék fehérKék fehérKöteles2XLKötött1.59 oz.45–49 ”€596.48
3M 4530-BLK-3XL kapucnis Smms Kék/fehér Elasztikus 3xl, 25 Pk | AC4WRG 30Z008 4530-BLK-3XLSMS-benKék fehérKék fehérKöteles3XLKötött1.59 oz.49–52 ”€628.22
3M 4530-BLK-4XL kapucnis Smms Kék/fehér Elasztikus 4xl, 25 Pk | AC4WRH 30Z009 4530-BLK-4XLSMS-benKék fehérKék fehérKöteles4XLKötött1.59 oz.52–55 ”€678.85
3M 4540+BLK-XL kezeslábas kapucnis fehér/kék Bound Xl, 25 Pk | AC4WRL 30Z012 4540 + BLK-XLMikroporózus laminátum/SMMMSFehér / kékFehér / kékKötelesXLKötött1.27 oz.43–45 ”€553.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 4540+BLK-M kapucnis kezeslábas fehér/kék kötött M, 25 Pk
€456.28 /Mértékegység