Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 45118 menetes tüske, 25 Pk | AB9WQV 2FWP2

3M 45118 menetes tüske, 25 db

Raktáron
Tétel: AB9WQV Típus: 45118Kereszthivatkozás: 2FWP2
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
€283.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes tüske
Max. FORDULAT24,000
Pil. Dia.3 / 16 "
Pilóta hossza1-1 / 2 "
Shank Dia.1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8466100175
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
3M 45117 menetes tüske, 25 Pk | AB9JMV 2DKH9 45117€315.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 45118 menetes tüske, 25 db
€283.26 /Mértékegység