3M 4100-32x14 Polírozóbetét 32 hüvelyk x 14 hüvelyk fehér, 10 Pk | AE8NXR 6ENG8

3M 4100-32x14 polírozólap 32 hüvelyk x 14 hüvelyk fehér, 10 Pk

Raktáron
Tétel: AE8NXR Modell: 4100-32x14Kereszthivatkozás: 6ENG8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€279.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolírozó párna
Közép lyuk3-3 / 4 "
színekfehér
AnyagNem szőtt poliészter szál
Méret32 "x 14"
Sebesség175-600 fordulat / perc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.14
Hajó magassága (cm)27.43
Hajó hossza (cm)83.31
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód6307102030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
3M 4100 Polírozó Pad 12 hüvelyk x 18 hüvelyk fehér, 20 Pk | AD9AWT 4NYV4 410012 "x 18"€218.16
3M 4100 Polírozó Pad 12 hüvelyk fehér, 5 Pk | AE2APU 4WD24 410012 "€59.91
3M 4100 Polírozó Pad 24 hüvelyk fehér, 5 Pk | AE2APV 4WD30 410024 "€210.41
3M 4100-20x14 Polírozó Pad 20 hüvelyk x 14 hüvelyk fehér, 10 Pk | AE8NXP 6ENG6 4100-20x1420 "x 14"€242.75
3M 4100-28x14 Polírozóbetét 28 hüvelyk x 14 hüvelyk fehér, 10 Pk | AE8NXQ 6ENG7 4100-28x1428 "x 14"€246.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 4100-32x14 polírozólap 32 hüvelyk x 14 hüvelyk fehér, 10 Pk
€279.51 /Mértékegység