Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 4100 polírozó pad 14 hüvelykes fehér, 5 db | AD2TKN 3U084

3M 4100 polírozó pad 14 hüvelykes fehér, 5 db

Raktáron
Tétel: AD2TKN Típus: 4100Kereszthivatkozás: 3U084
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
€70.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszoló és tisztító párna
Közép lyuk3-3 / 4 "
színekfehér
AnyagNem szőtt poliészter szál
Méret14 "
Sebesség175-600 fordulat / perc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.86
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)40.13
Hajószélesség (cm)38.86
HS-kód5911102000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
3M 4100 polírozó/tisztító pad 13 hüvelykes fehér, 5 db | AD2TKM 3U083 410013 "€60.38
3M 4100 polírozó/tisztító pad 15 hüvelyk fehér, 5 db | AD2TKP 3U085 410015 "€77.16
3M 4100 polírozó/tisztító pad 17 hüvelykes fehér, 5 db | AD2TKQ 3U086 410017 "€94.95
3M 4100 polírozó/tisztító pad 19 hüvelykes fehér, 5 db | AD2TKR 3U087 410019 "€118.16
3M 4100 polírozó/tisztító pad 20 hüvelykes fehér, 5 db | AD2TKT 3U088 410020 "€114.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 4100 polírozó pad 14 hüvelykes fehér, 5 db
€70.39 /Mértékegység