Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 3M 1350 0.75 x 72 yds sárga elektromos szalag 3/4 x 72 yard 1 mil sárga | AA6WXK 15D078

3M 1350 0.75" x 72 yds sárga elektromos szalag 3/4 x 72 yard 1 mil sárga

Raktáron
Tétel: AA6WXK Modell: 3M 1350 0.75 "x 72 yds SárgaKereszthivatkozás: 15D078
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
€50.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos szalag
Tapadási szilárdság30 oz.
RagasztóanyagAkril
színekSárga
Hossz72.
AnyagPoliészter
Max. Feszültség5500
Teljesítményhőmérséklet266 fok F-ig
AlakFolyamatos tekercs
Hőmérséklet tartomány266 fok F-ig
Szakítószilárdság25 font / hüvelyk
Vastagság1 millil.
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód3919102055
Származási országTW

Termék részletek:

    • UV-állóság (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMax. FeszültségSzakítószilárdságVastagságSzélességÁr
3M 3M 1318-1 0.25" x 72 yds sárga elektromos szalag 1/4 x 72 yard 1 mil sárga | AA6WWQ 15D060 3M 1318-1 0.25 "x 72 yds sárgaSárga550025 font / hüvelyk1 millil.1 / 4 "€16.96
3M 3M 1318-1 0.5" x 72 yds sárga elektromos szalag 1/2 x 72 yard 1 mil sárga | AA6WWR 15D061 3M 1318-1 0.5 "x 72 yds sárgaSárga550025 font / hüvelyk1 millil.1 / 2 "€33.49
3M 3M 1318-1 0.75" x 72 yds sárga elektromos szalag 3/4 x 72 yard 1 mil sárga | AA6WWT 15D062 3M 1318-1 0.75 "x 72 yds sárgaSárga550025 font / hüvelyk1 millil.3 / 4 "€52.61
3M 3M 1318-1 1" x 72 yds sárga elektromos szalag 1 x 72 yard 1 mil sárga | AA6WWU 15D063 3M 1318-1 1 "x 72 yds sárgaSárga550025 font / hüvelyk1 millil.1"€65.32
3M 3M 1318-1 2" x 72 yds sárga elektromos szalag 2x72 yard 1 mil sárga | AA6WWV 15D064 3M 1318-1 2 "x 72 yds sárgaSárga550025 font / hüvelyk1 millil.2"€178.84
3M 3M 1318-2 0.25" x 72 yds sárga elektromos szalag 1/4 x 72 Yard 2 mil sárga | AA6WWW 15D065 3M 1318-2 0.25 "x 72 yds sárgaSárga700050 font / hüvelyk2 millil.1 / 4 "€28.31
3M 3M 1318-2 0.5" x 72 yds sárga elektromos szalag 1/2 x 72 yard 2 mil sárga | AA6WWX 15D066 3M 1318-2 0.5 "x 72 yds sárgaSárga700050 font / hüvelyk2 millil.1 / 2 "€52.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 1350 0.75" x 72 yds sárga elektromos szalag 3/4 x 72 yard 1 mil sárga
€50.28 /Mértékegység