Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 361F gyorscsere tárcsa, bevonattal, TR roll-on/off lemezrögzítő rendszer | CE9RGN 21YK08

3M 361F gyorscserélő lemez, bevonatos, TR tekercses/kicsavarható lemezrögzítő rendszer

Raktáron
Tétel: CE9RGN Modell: 361FKereszthivatkozás: 21YK08

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€3.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorscsere lemez
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
Csiszoló típusBevont
színekSárga
Csikorog80
Max. FORDULAT20,000 RPM
Összességében Dia.3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0068
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellÖsszességében Dia.CsiszolóanyagHátlapSzélességszínekFokozatCsikorogHosszÁr
3M 60440208928 Bevonatos gyorscserélő tárcsa, 1 hüvelykes, TR Roll-On/Off Type 3, 36, Extra Coarse, 50 Pk | CD2KDK 1EFC1 60440208928-Alumínium-oxidSzövet-barnaExtra durva36-€86.87
3M 60440209223 bevonatos gyorscserélő lemez, 1 hüvelykes, TR roll-on/off, 3. típus, 100, közepes, 50 Pk | CD2KDL 1EFC3 60440209223-Alumínium-oxidSzövet-barnaközepes100-€86.87
3M 947A csiszolószalag, 72 hüvelyk, 2 hüvelyk szélesség, kerámia, 80 szemcsés, közepes, bevont | CE9KPW 32UM27 947ANFKerámiaiPoliészter / pamut2"narancsközepes8072 "€19.52
3M 947A csiszolószalag, 72 hüvelyk, 2 hüvelyk szélesség, kerámia, 60 szemcsés, közepes, bevont | CE9KPY 32UM26 947ANFKerámiaiPoliészter / pamut2"narancsközepes6072 "€20.92
3M 947A csiszolószalag, 72 hüvelyk, 2 hüvelyk szélesség, kerámia, 120 szemcsés, finom, bevont | CE9KQA 32UM28 947ANFKerámiaiPoliészter / pamut2"narancsVége12072 "€17.99
3M 947A csiszolószalag, 60 hüvelyk hosszúság, 2 hüvelyk szélesség, kerámia, 80 szemcsés, közepes, bevont | CE9KQT 32UM24 947ANFKerámiaiPoliészter / pamut2"narancsközepes8060 "€17.36
3M 947A csiszolószalag, 60 hüvelyk hosszú, 2 hüvelyk széles, kerámia, 60 szemcsés, közepes, bevonattal | CE9KQU 32UM23 947ANFKerámiaiPoliészter / pamut2"narancsközepes6060 "€18.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 361F gyorscserélő lemez, bevonatos, TR tekercses/kicsavarható lemezrögzítő rendszer
€3.87 /Mértékegység