Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 314U-BIN csatlakozó tiszta 3 port 22-14awg, 1000 Pk | AB9LAP 2DTN5

3M 314U-BIN csatlakozó tiszta 3 port 22-14awg, 1000 Pk

Raktáron
Tétel: AB9LAP Modell: 314U-BINKereszthivatkozás: 2DTN5
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
€1,056.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelés Disp. Csatlakozó
színekSzűrő kikapcsolása
Csatlakozó típusaEgyetlen U-elem
Présszerszám2JLF8
TöltőanyagNincs kitöltés
ÉgésgátlóIgen
SzigetelőanyagNejlon
AnyagNejlon
Max. Szigetelés Dia.0.155 "
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Portok száma3
típusSzáraz környezet
Vezetéktartomány22 - 14 AWG
HuzaltípusElektromos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.49
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FeszültségszínekCsatlakozó típusaPortok számaCsomag méretetípusVezetéktartományHuzaltípusÁr
3M 801 csatlakozó kék 2 port 18-14awg, 50 Pk | AA8TMC 1A075 801600VKékEgyetlen U-elem2-Száraz környezet18 - 14 AWGElektromos€32.97
3M 951K csatlakozó Maroon 1 portok 22-18awg, 1000 Pk | AB9KVY 2DRJ7 951K600VGesztenyebarnaT-Koppintson a Bontás elemre1-Száraz környezet22 - 18 AWGElektromos€456.93
3M 314-BIN csatlakozó kék 3 port 22-14awg, 1000 Pk | AB9LAM 2DTN1 314-BIN600VKékEgyetlen U-elem3-Gélteljes / nedvességálló22 - 14 AWGElektromos€2,428.18
3M 953K csatlakozó sárga 1 port 12awg, 1000 Pk | AB9LBG 2DTV6 953K600VSárgaT-Koppintson a Bontás elemre1-Száraz környezet12 AWGElektromos€490.36
3M 952K csatlakozó kék 1 port 18-14awg, 1000 Pk | AB9LBM 2DTX4 952K600VKékT-Koppintson a Bontás elemre1-Száraz környezet18 - 14 AWGElektromos€455.94
3M 560-BULK csatlakozó Világoskék 18-16/14str, 5000 Pk | AB9XRC 2GAW1 560-TÖMEG600VLight BlueEgyetlen U-elem2-Száraz környezet18 - 14 AWGElektromos€2,185.42
3M 558-BULK csatlakozó piros 2 port 22-16awg, 5000 Pk | AC2FAN 2JJL5 558-TÖMEG600VPirosDupla U-elem2-Száraz környezet22 - 16 AWGTávközlés€4,952.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 314U-BIN csatlakozó tiszta 3 port 22-14awg, 1000 Pk
€1,056.45 /Mértékegység