Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 30037 Arbor Mount Disc 11-1/4 x 1/4 szár VF, 25 Pk | AB9JPK 2DKZ7

3M 30037 Arbor Mount Disc 11-1/4 x 1/4 szár VF, 25 Pk

Raktáron
Tétel: AB9JPK Típus: 30037Kereszthivatkozás: 2DKZ7
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
€461.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArbor Mount csiszolókorong szárral
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
Csiszoló típusNem szőtt
HátlapNyissa ki a hálószövetet
színekGesztenyebarna
Dia lemez.11.25 "
FokozatNagyon finom
Max. FORDULAT1900
Szerelő furat mérete1 / 4 "
Vákuumlyuk kialakításaNincs lyuk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.45
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód6805100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsiszolóanyagszínekFokozatÁr
3M 30038 Arbor Mount Disc 11-1/4 x 1/4 szár UF, 25 Pk | AB9JLL 2DJW2 30038Szilikon-karbidSzürkeNagyon finom€490.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 30037 Arbor Mount Disc 11-1/4 x 1/4 szár VF, 25 Pk
€461.49 /Mértékegység