Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 29204 Egységes kerék 4.5 átmérő 7/8 Ah Ao Fn, 5 Pk | AC2EFX 2JER1

3M 29204 Egységes kerék 4.5 átmérő 7/8 Ah Ao Fn, 5 Pk

Raktáron
Tétel: AC2EFX Típus: 29204Kereszthivatkozás: 2JER1
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
€324.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgységes kerék
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
színekCserez
SűrűségKözepes (5)
Átmérő4.5 "
FokozatVége
Max. FORDULAT11,000
Szerelési méret7 / 8 "
Szerelési típusArbor Hole
StílusVágott és lengyel
Szélesség7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód6804221000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellStílusCsiszolóanyagszínekSzélességSűrűségÁtmérőFokozatMax. FORDULATÁr
3M 03705 Unitized Wheel 3x1/2x1/4 Ao Med, 20 Pk | AB9BVC 2AYN9 03705Vágott és lengyelAlumínium-oxidCserez1 / 2 "Kemény (7)3"közepes15,100€919.62
3M 03728 Unitized Wheel 3x1/4x1/4 Ao Med, 40 Pk | AB9BVE 2AYP5 03728Vágott és lengyelAlumínium-oxidCserez1 / 4 "Kemény (7)3"közepes18,100€1,176.01
3M 14042 Unitized Wheel 4x1/4x1/4 Sc Med, 20 Pk | AB9BXP 2AZH3 14042Vágott és lengyelSzilícium-karbidSzürke1 / 4 "Kemény (7)4"közepes12,100€932.72
3M 29205 Egységes kerék 4.5 átmérő 7/8 Ah Ao Med, 5 Pk | AB9BYN 2AZU6 29205Vágott és lengyelAlumínium-oxidCserez7 / 8 "Kemény (7)4.5 "közepes11,000€368.55
3M 01012 Unitized Wheel 3x1x1/4 Sc Xcrs, 10 Pk | AB9CCD 2BAD4 01012Tiszta és csíkosSzilícium-karbidFekete1"Kemény (7)3"Extra durva14,100€776.94
3M 01563 Egységes kerék 3x1/4x1/4 Ao Fn, 40 Pk | AB9CDR 2BAR5 01563Vágott és lengyelAlumínium-oxidCserez1 / 4 "Közepes (5)3"Vége18,100€1,158.94
3M 01032 Egységes kerék 6 hüvelykes átmérő x 1 szélesség x 5/8 sc Xcrs, 2 db | AB9JJG 2DHZ3 01032Tiszta és csíkosSzilícium-karbidFekete1"Kemény (7)6"Extra durva7000€541.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 29204 Egységes kerék 4.5 átmérő 7/8 Ah Ao Fn, 5 Pk
€324.75 /Mértékegység