Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 2242-3/4X15FT elektromos szalag 3/4 x 15 láb 30 mil, 24 pk | AB9XEX 2FZN8

3M 2242-3/4X15FT elektromos szalag 3/4 x 15 láb 30 mil, 24 pk

Raktáron
Tétel: AB9XEX Modell: 2242-3/4X15FTKereszthivatkozás: 2FZN8
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
€606.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos szalag
RagasztóanyagGumi gyanta
színekFekete
Hossz15 láb.
AnyagÉgésgátló etilén propilén gumi
Max. Feszültség750
Teljesítményhőmérséklet194 fok F-ig
AlakFolyamatos tekercs
Hőmérséklet tartomány194 fok F-ig
Szakítószilárdság7.5 font / hüvelyk
Vastagság30 millil.
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.36
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód4008210000
Származási országUS

Termék részletek:

    • UV-állóság (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. FeszültségHőmérséklet tartománySzakítószilárdságSzélességÁr
3M 2242-1 1/2x15FT elektromos szalag 1-1/2 x 15 láb 30 mil, 12 pk | AB9XCN 2FYV7 2242-1 1/2x15FT15 láb.750194 fok F-ig7.5 font / hüvelyk1.5 "€633.58
3M 130C-1-1/2x30FT elektromos szalag 1-1/2 x 30 láb 30 mil, 12 pk | AB9XCQ 2FYV9 130C-1-1/2x30FT30 láb.69000266 fok F-ig250 font / hüvelyk1.5 "€1,349.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 2242-3/4X15FT elektromos szalag 3/4 x 15 láb 30 mil, 24 pk
€606.25 /Mértékegység