3M 130C-1-1/2x30FT elektromos szalag 1-1/2 x 30 láb 30 mil, 12 pk | AB9XCQ 2FYV9

3M 130C-1-1/2x30FT elektromos szalag 1-1/2 x 30 láb 30 mil, 12 pk

Raktáron
Cikkszám: AB9XCQ Model: 130C-1-1/2x30FTKereszthivatkozás: 2FYV9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,349.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos szalag
színekFekete
Hossz30 láb.
AnyagÉgésgátló etilén propilén gumi
Max. Feszültség69000
Teljesítményhőmérséklet194 fok F-ig
AlakFolyamatos tekercs
Hőmérséklet tartomány266 fok F-ig
Szakítószilárdság250 font / hüvelyk
Vastagság30 millil.
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.08
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)24.38
Hajószélesség (cm)24.38
HS-kód4008210000
Származási országUS

Termék részletek:

    • UV-állóság (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. FeszültségHőmérséklet tartománySzakítószilárdságSzélességÁr
3M 2242-1 1/2x15FT elektromos szalag 1-1/2 x 15 láb 30 mil, 12 pk | AB9XCN 2FYV7 2242-1 1/2x15FT15 láb.750194 fok F-ig7.5 font / hüvelyk1.5 "€633.58
3M 2242-3/4X15FT elektromos szalag 3/4 x 15 láb 30 mil, 24 pk | AB9XEX 2FZN8 2242-3 / 4X15FT15 láb.750194 fok F-ig7.5 font / hüvelyk3 / 4 "€606.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 130C-1-1/2x30FT elektromos szalag 1-1/2 x 30 láb 30 mil, 12 pk
€1,349.62 /Mértékegység