Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 2228 1X10 műanyag szalag 1 hüvelyk x 10 láb 65 millió fekete | AE2NZA 4YT87

3M 2228 1"x10" öntött szalag 1 hüvelyk x 10 láb 65 mil fekete

Raktáron
Tétel: AE2NZA Típus: 2228 1 "X10"Kereszthivatkozás: 4YT87
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
€58.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMastic szalag
Tapadási szilárdság160 oz.
RagasztóanyagStabil masztix
színekFekete
Hossz10 láb.
AnyagGumi
Max. Feszültség35000
Teljesítményhőmérséklet194 fok F-ig
AlakFolyamatos tekercs
Hőmérséklet tartomány194 fok F-ig
Szakítószilárdság9.8 font / hüvelyk
Vastagság65 millil.
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód4008210000
Származási országUS

Termék részletek:

    • UV-állóság (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellRagasztóanyagHosszMax. FeszültségTeljesítményhőmérsékletAlakVastagságSzélességÁr
3M 2229-P-2-1/2x3-3/4 öntött szalag 2-1/2 x 3-3/4 hüvelyk 125 Mil, 40 Pk | AB9KRT 2DPT9 2229-P-2-1/2x3-3/4Masztix3.75 "1000176 fok F-igtéglalap125 millil.2.5 "€381.50
3M 2229-P-3-3/4x3-3/4 öntött szalag 3-3/4 x 3-3/4 hüvelyk 125 Mil, 40 Pk | AB9KRU 2DPU1 2229-P-3-3/4x3-3/4Masztix3.75 "1000176 fok F-igNégyzet125 millil.3.75 "€431.09
3M 2229-P-3-3/4x6-12 öntött szalag 3-3/4 x 6-1/2 hüvelyk 125 Mil, 40 Pk | AB9KRV 2DPU2 2229-P-3-3/4x6-12Masztix6.5 "1000176 fok F-igtéglalap125 millil.3.75 "€643.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 2228 1"x10" öntött szalag 1 hüvelyk x 10 láb 65 mil fekete
€58.60 /Mértékegység