Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 2229-P-2-1/2x3-3/4 öntött szalag 2-1/2 x 3-3/4 hüvelyk 125 Mil, 40 Pk | AB9KRT 2DPT9

3M 2229-P-2-1/2x3-3/4 öntött szalag 2-1/2 x 3-3/4 hüvelyk 125 Mil, 40 Pk

Raktáron
Tétel: AB9KRT Model: 2229-P-2-1/2x3-3/4Kereszthivatkozás: 2DPT9

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€381.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMastic szalag
RagasztóanyagMasztix
színekFekete
Hossz3.75 "
AnyagGumi
Max. Feszültség1000
Teljesítményhőmérséklet176 fok F-ig
Alaktéglalap
Hőmérséklet tartomány194 fok F-ig
Vastagság125 millil.
Szélesség2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.41
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód4008111000
Származási országUS

Termék részletek:

    • UV-állóság (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellRagasztóanyagHosszMax. FeszültségTeljesítményhőmérsékletAlakVastagságSzélességÁr
3M 2229-P-3-3/4x3-3/4 öntött szalag 3-3/4 x 3-3/4 hüvelyk 125 Mil, 40 Pk | AB9KRU 2DPU1 2229-P-3-3/4x3-3/4Masztix3.75 "1000176 fok F-igNégyzet125 millil.3.75 "€431.09
3M 2229-P-3-3/4x6-12 öntött szalag 3-3/4 x 6-1/2 hüvelyk 125 Mil, 40 Pk | AB9KRV 2DPU2 2229-P-3-3/4x6-12Masztix6.5 "1000176 fok F-igtéglalap125 millil.3.75 "€643.80
3M 2228 1 "X10 2228 1 "X10"Stabil masztix10 láb.35000194 fok F-igFolyamatos tekercs65 millil.1"€58.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 2229-P-2-1/2x3-3/4 öntött szalag 2-1/2 x 3-3/4 hüvelyk 125 Mil, 40 Pk
€381.50 /Mértékegység