3M 21796 Psa lemeztekercs lyuk nélküli 5 hüvelyk 150g, 4 db | AB9WMF 2FVE1

3M 21796 Psa lemezhenger, lyuk nélküli 5 hüvelyk, 150 g, 4 db

Raktáron
Cikkszám: AB9WMF Típus: 21796Kereszthivatkozás: 2FVE1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€890.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPSA csiszolókorong tekercs
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
Csiszoló típusZárt kabát, gyanta ragasztva
HátlapPapír
HátsúlyF
színekArany
Dia lemez.5"
Lemezek tekercsenként100
FokozatVége
Csikorog150
Vákuumlyuk kialakításaNincs lyuk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.96
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)103.12
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód6805200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsiszoló típusHátlapHátsúlyDia lemez.CsikorogÁr
3M 21790 Psa lemeztekercs lyuk nélkül 6 hüvelyk 150g, 4 db | AB9BYG 2AZT4 21790Zárt kabát, gyanta ragasztvaPapírF6"150€1,221.91
3M 01361 Psa lemeztekercs, nincs lyuk 6 hüvelykes P120g, 4 Pk | AB9BYW 2AZX8 01361Nyitott kabát, sztearáltFilm2 10006"120€1,265.82
3M 21791 Psa lemeztekercs lyuk nélkül 6 hüvelyk 120g, 4 db | AB9JHF 2DHK6 21791Zárt kabát, gyanta ragasztvaPapírF6"120€980.73
3M 21797 Psa lemezhenger, lyuk nélküli 5 hüvelyk 120g, 4 db | AB9WRV 2FXA5 21797Zárt kabát, gyanta ragasztvaPapírF5"120€712.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 21796 Psa lemezhenger, lyuk nélküli 5 hüvelyk, 150 g, 4 db
€890.94 /Mértékegység