Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 2-36-5153 szövetszalag 2 x 36 yardos 6.8 Mil Világosbarna | AA6WRD 15C951

3M 2-36-5153 Ruhaszalag 2 x 36 Yard 6.8 Mil világosbarna

Raktáron
Tétel: AA6WRD Modell: 2-36-5153Kereszthivatkozás: 15C951
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
€944.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPTFE bevonattal ellátott szövetszalag
Tapadási szilárdság35 oz.
Ragasztóanyagszilikon
színekVilágosbarna
Hossz36.
AnyagPTFE-vel impregnált üvegszál
Teljesítményhőmérséklet-100 foktól 400 fokig F
AlakFolyamatos tekercs
Szakítószilárdság150 font / hüvelyk
Vastagság6.8 millil.
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód3919102055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTapadási szilárdságszínekHosszSzakítószilárdságVastagságSzélességÁr
3M 5151 szövetszalag 1/2 x 5 y 4.5 Mil Világosbarna | AA6VTU 15C404 515130 oz.Világosbarna5.100 font / hüvelyk4.5 millil.1 / 2 "€36.68
3M 5151 szövetszalag 12 x 5 yard 4.5 millió Világosbarna | AA6VTV 15C405 515130 oz.Világosbarna5.100 font / hüvelyk4.5 millil.12 "€653.93
3M 5151 szövetszalag 1 x 5 yard 4.5 millió Világosbarna | AA6VTW 15C406 515130 oz.Világosbarna5.100 font / hüvelyk4.5 millil.1"€70.28
3M 5151 szövetszalag 2 x 5 yard 4.5 millió Világosbarna | AA6VTX 15C407 515130 oz.Világosbarna5.100 font / hüvelyk4.5 millil.2"€129.35
3M 5151 szövetszalag 3/4 x 5 y 4.5 Mil világosbarna | AA6VTY 15C408 515130 oz.Világosbarna5.100 font / hüvelyk4.5 millil.3 / 4 "€49.96
3M 5151 szövetszalag 3 x 5 yard 4.5 millió Világosbarna | AA6VTZ 15C409 515130 oz.Világosbarna5.100 font / hüvelyk4.5 millil.3"€193.12
3M 5151 szövetszalag 6 x 5 yard 4.5 millió Világosbarna | AA6VUA 15C410 515130 oz.Világosbarna5.100 font / hüvelyk4.5 millil.6"€385.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 2-36-5153 Ruhaszalag 2 x 36 Yard 6.8 Mil világosbarna
€944.68 /Mértékegység