Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 1170 Foil Tape 1-1/2 Inch 3.2mil Shiny Silver, 5 Pk | AD6HWU 45J659

3M 1170 fóliaszalag, 1-1/2 hüvelykes, 3.2 millió fényes ezüst, 5 db

Raktáron
Tétel: AD6HWU Típus: 1170Kereszthivatkozás: 45J659
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
€33.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁrnyékoló fóliaszalag
Tapadási szilárdság35 oz.
RagasztóanyagVezetőképes akril
színekFényes ezüst
Átmérő1.5 "
Hossz18 m
AnyagDeadsoft alumínium
Teljesítményhőmérséklet-40 foktól 130 fokig
AlakKör
Szakítószilárdság20 font / hüvelyk
Vastagság3.2 millil.
Szélesség1 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)0.64
HS-kód7607190000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességTapadási szilárdságÁtmérőHosszAnyagAlakSzakítószilárdságVastagságÁr
3M 1120 fóliaszalag 1/2 hüvelyk x 6 yard fényes ezüst | AD6HQR 45J541 11201 / 2 "36 oz.-6.AlumíniumFolyamatos tekercs16 font / hüvelyk4 millil.€24.36
3M 1120 fóliaszalag 11-1 / 2 hüvelyk x 6 yard ezüst | AD6HQT 45J542 112011.5 "36 oz.-6.AlumíniumFolyamatos tekercs16 font / hüvelyk4 millil.€399.46
3M 1120 fóliaszalag 11-1/2 hüvelyk x 12 hüvelyk ezüst, 6 db | AD6HQU 45J543 112011.5 "36 oz.-12 "Alumíniumtéglalap16 font / hüvelyk4 millil.€164.21
3M 1120 fóliaszalag 1 hüvelyk x 6 yard fényes ezüst | AD6HQV 45J544 11201"36 oz.-6.AlumíniumFolyamatos tekercs16 font / hüvelyk4 millil.€44.15
3M 1120 fóliaszalag 23 hüvelyk x 36 hüvelyk fényes ezüst | AD6HQW 45J545 112023 "36 oz.-36 "AlumíniumFolyamatos tekercs16 font / hüvelyk4 millil.€159.31
3M 1120 fóliaszalag 2 hüvelyk x 6 yard fényes ezüst | AD6HQX 45J546 11202"36 oz.-6.AlumíniumFolyamatos tekercs16 font / hüvelyk4 millil.€83.66
3M 1120 fóliaszalag 3/4 hüvelyk x 6 yard fényes ezüst | AD6HQY 45J547 11203 / 4 "36 oz.-6.AlumíniumFolyamatos tekercs16 font / hüvelyk4 millil.€32.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 1170 fóliaszalag, 1-1/2 hüvelykes, 3.2 millió fényes ezüst, 5 db
€33.63 /Mértékegység