Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 1-10-SJ3571 Újra zárható rögzítőhorog 10 yardos AA7YCM 16U581

3M 1-10-SJ3571 Visszazárható rögzítő kampó 10 yard

Raktáron
Tétel: AA7YCM Modell: 1-10-SJ3571Kereszthivatkozás: 16U581

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€166.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚjrazárható rögzítőelem
Ragasztó típusAkril ragasztó
HátlapSzövött nylon
színekFekete
ÉgésgátlóNem
Horog és hurok típusaHorog
Hossz10.
AlakHosszúra vágott tekercs
Nyírószilárdság22 psi
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód5806102400
Származási országKR

Termék részletek:

    • Jellemzők: Nylon

Termékváltozatok

TermékekModellHátlapszínekHosszNyírószilárdságÁr
3M 1-10-SJ3506 visszazárható rögzítőhorog 10 yardos AA7YCA 16U570 1-10-SJ3506polipropilénfehér10.18 psi€46.85
3M 1-10-SJ3507 visszazárható rögzítőhurok 10 yardos | AA7YCB 16U571 1-10-SJ3507Poliészterfehér10.18 psi€60.92
3M 1-10-SJ3522 Újra zárható rögzítőhorog 10 yardos AA7YCC 16U572 1-10-SJ3522Szövött nylonFekete10.22 psi€154.09
3M 1-10-SJ3523 visszazárható rögzítőhurok 10 yardos | AA7YCD 16U573 1-10-SJ3523Szövött nylonFekete10.22 psi€161.40
3M 1-10-SJ3530 Újra zárható rögzítőhorog 10 yardos AA7YCE 16U574 1-10-SJ3530Szövött nylonFekete10.22 psi€59.81
3M 1-10-SJ3531 visszazárható rögzítő hurok 10 yardos | AA7YCF 16U575 1-10-SJ3531Szövött nylonFekete10.22 psi€72.94
3M 1-10-SJ3532N visszazárható rögzítőhorog 10 yard | AA7YCG 16U576 1-10-SJ3532NSzövött nylonFekete10.22 psi€119.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 1-10-SJ3571 Visszazárható rögzítő kampó 10 yard
€166.48 /Mértékegység