Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 09650 Csiszolószalag 3 x 10-11/16 Nem szőtt Vfn, 10 Pk | AB9JJW 2DJF3

3M 09650 Csiszolószalag 3 x 10-11/16 Nem szőtt Vfn, 10 Pk

Raktáron
Tétel: AB9JJW Típus: 09650Kereszthivatkozás: 2DJF3
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
€453.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖv csiszolása
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
Csiszoló típusNem szőtt
HátlapNejlon
színekKék
FokozatNagyon finom
Hossz10 11 / 16 "
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)21.84
HS-kód6805301000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsiszoló típusHátlapszínekCsikorogHosszSzélességÁr
3M 26555 Csiszolószalag 2 hüvelyk sz x 48 hüvelyk hossz Ao 240g, 50 pk | AB9WMA 2FVC8 26555Zárt kabát, gyanta ragasztvaSzövetbarna24048 "2"€380.75
3M 26513 Csiszolószalag 6 hüvelyk sz x 48 hüvelyk hossz Ao 240 g, 20 pk | AB9YNC 2GJW2 26513Zárt kabát, gyanta ragasztvaSzövetbarna24048 "6"€437.81
3M 25785 csiszolószalag 2 sz x 132 hüvelyk hossz Ao 240g, 50 pk | AC2EEM 2JEA8 25785Zárt kabát, gyanta ragasztvaSzövetbarna240132 "2"€1,087.17
3M 04283 Csiszolószalag 6 sz x 48 L Nem szőtt Ao Vfn, 5 Pk | AC2EGU 2JFB5 04283Nem szőttNejlonKék-48 "6"€953.84
3M 05643 csiszolószalag 3.5wx 15.5 L nemszövött Ao Vfn | AE2WDY 4ZR40 05643Nem szőttNejlonKék-15.5 "3.5 "€68.56
3M 08856 csiszolószalag 1 / 2w x 18 L nem szőtt Ao Vfn | AE2WEM 4ZR56 08856Nem szőttNejlonKék-18 "1 / 2 "€15.65
3M 33137 csiszolószalag 1/2 hüvelyk szé x 24 hüvelyk hosszúság Ao 160gr | AE6BMM 5PHX9 33137Zárt kabát, gyanta ragasztvaSzövetSzürke16024 "1 / 2 "€9.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 09650 Csiszolószalag 3 x 10-11/16 Nem szőtt Vfn, 10 Pk
€453.27 /Mértékegység